曜日別特売
887 ミソノ 中華庖丁 ミソノ刃物 88739612

ミソノ 中華庖丁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個刃長(cm)22TKG品番9-0339-2001注文コード88739612品番887
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

材質:16クロムハイステンレスモリブデン鋼中華庖丁の用途薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・No.882・No.886・ 20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・7号・11号・佐文・ No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号

刃長(cm)22全長(mm)640質量(g)4刃部幅(mm)110背厚(mm)4TKG品番9-0339-2001TKG品番(2017)6-0317-2101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする