曜日別特売
A1012 切れ者 麺切庖丁 豊稔企販 88750767

切れ者 麺切庖丁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88750767品番A1012
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

材質:安来鋼青紙2号複合鋼材

材質安来鋼青紙全長(mm)300質量(g)650呼び寸法(cm)30背厚(mm)2.7TKG品番9-0398-0901TKG品番(2017)6-0360-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする