絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 冨士電線(東京)のすべての商品

Cat.6 LANケーブル(屋内用)
冨士電線(東京)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)6日以内出荷から9日以内出荷ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。 荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き) 中心介在として十字型紐を採用 250MHz帯域まで安定した電気特性 エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用ケーブル長(m)300規格CAT6構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)12線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥8,398~税込¥9,238~1巻(10m)翌々日出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。隣接ピッチを変える事で漏話特性を向上させた事で20MHzまで伝送可能な耐熱電線です。特性は、*Lon Mark?規格(Requirement for TP/FT-10channel) を参考規格としています。また RS-485 に対応しています。*Lon Mark? は、Echelon社の登録商標です。遮蔽層を施していますので誘導防止も図れます。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。絶縁体架橋ポリエチレンシース色灰導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2導体軟銅線試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5静電容量(nF/km)58最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線・LAPシース付き
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)翌々日出荷通常の耐熱電線に防水・防湿性能を付加したLAPシース構造となっており、水の影響が懸念される場所への配線にもご利用いただけます。通常のケーブルシースの上にLAPシースを施した構造となっている為、LAPシースを除去しても通常のケーブルとしてご使用いただけます。各シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。仕様認定マーク:トウロクニンテイキカン JCT規格消防庁告示第11号適合規格JCS 3501:2017定格電圧(V)60表示耐熱電線:HPラミネート幅(mm)巻幅:0.6絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)シース標準厚さ(mm):0.9,ラミネートシース部:1.2シース色黒導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5以下最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)翌々日出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き
冨士電線(東京)¥5,698~税込¥6,268~1巻(10m)翌々日出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース色灰導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000導体抵抗(Ω/km)最大:16.5以下最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
スーパーリール
冨士電線(東京)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷イベント等での仮設LAN配線。障害発生時の応急復旧用配線。PoEネットワークカメラ設置により臨時防犯、災害等の監視。低摩擦シースにより配線・収納が容易。2重シースにより、外部応力に強い。防塵、防滴を考慮したRJ45ジャック採用。ANSI/TIA-568C準拠。専用パッチコードを用意。スーパーリールMiniを専用接続コードで接続可能(最大2台)質量(kg)概算:8仕上外径(mm)約300×390条長(m)90
スーパーリールMini
冨士電線(東京)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷イベント等での仮設LAN配線。障害発生時の応急復旧用配線。PoEネットワークカメラ設置により臨時防犯、災害等の監視。低摩擦シースにより配線・収納が容易。2重シースにより、外部応力に強い。防塵、防滴を考慮したRJ45ジャック採用。ANSI/TIA-568C準拠。専用パッチコードを用意。スーパーリールMiniを専用接続コードで接続可能(最大2台)質量(kg)概算:5仕上外径(mm)約260×330条長(m)45
MLTT(マルチメディア複合ケーブル)
冨士電線(東京)¥7,398税込¥8,1381巻(10m)翌々日出荷LAN用ケーブル、電話用ケーブル、テレビジョン受信用同軸ケーブルを1本に集約したケーブルですので、インターネットマンションへの先行配線に便利です。同一ルートへ、情報系、映像系のケーブルを一度に配線できます。情報分電盤から各部屋の情報コンセント間にスター配線することで、家庭内でのLAN構築が可能になります。引裂紐を使用して、簡単に外被がむけます。布設時の配管作業が省略できます。仕様電話用ケーブル:0.5mm×2対,LANケーブル:Cat.5e TPCC 5 0.5mm×4対,同軸ケーブル:S-5C-FB本数電話用ケーブル:1,同軸ケーブル:1,LANケーブル:1仕上外径(mm)約15概算質量(kg/km)160シース色黄
テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62
冨士電線(東京)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)翌々日出荷「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。 端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。 テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。仕上外径(mm)約4.5概算質量(kg/km)25シース色黒導体径(mm)0.65導体抵抗(Ω/km)56.5以下静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62
冨士電線(東京)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)翌々日出荷「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。仕様導体抵抗20℃(Ω/km):56.5以下,仕上外径(約mm):4.5概算質量(kg/km)25シース色灰導体径(mm)0.65静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
LAN・電話 複合ケーブル(めがね型)
冨士電線(東京)¥49,980税込¥54,9781巻(200m)翌々日出荷LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合。ReelexⅡ梱包方式を採用(200m/箱)。環境に優しい鉛フリーPVC採用仕様LANケーブル対数:4,電話用外径(mm):4.6,電話ケーブル対数:2,電話ケーブル導体径(mm):0.65外径(mm)LAN用:5.1概算質量(kg/km)55シース色薄青導体径(mm)LANケーブル:0.5長径(mm)9.8条長(m)200
テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62
冨士電線(東京)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)翌々日出荷「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。仕様導体抵抗20℃(Ω/km):56.5以下,仕上外径(約mm):4.5概算質量(kg/km)25シース色ベージュ導体径(mm)0.65静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
屋内用ボタン電話ケーブル
冨士電線(東京)¥2,698~税込¥2,968~1巻(10m)翌々日出荷ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形構成ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルです。シース色ワームグレー導体径(mm)0.4
電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 別棟配線
冨士電線(東京)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)翌々日出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。シース色黒導体径(mm)0.65
電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 屋内配線
冨士電線(東京)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか翌々日出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。シース色ワームグレー
電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル
冨士電線(東京)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか翌々日出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。シース色ワームグレー静電容量(nF/km)平均60以下
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き)
冨士電線(東京)¥3,698~税込¥4,068~1巻(10m)翌々日出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい付き)
冨士電線(東京)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)翌々日出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
平型溝付き低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)翌々日出荷から8日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。定格電圧(V)600シース標準厚さ(mm)1.5シース色黒試験電圧(V/1分)1500
着色識別PE絶縁PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)翌々日出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
小勢力回路用耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥61,980税込¥68,1781巻(200m)翌々日出荷小勢力回路(60V以下)に対応した耐火ケーブル。低圧耐火ケーブルと比べ細径・軽量で取り扱い良好。箱包装を採用しているため、段積が可能であり、保管時の省スペース化が図れます。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。仕様導体外径(mm):1.2,最少絶縁抵抗(MΩkm):1000,加熱時間(min):【耐火性能】30,到達温度(℃):【耐火性能】840,耐火層材料:集成マイカテープ, ガラスヤーン,導体材料:軟銅線,絶縁体材料:ポリエチレン,適用規格:消防庁告示第10号, JCS 4525:2022, JCS 4525:2021定格電圧(V)60耐電圧【耐火性能(加熱前(V/min))】350記号JFP-C材質(シース)耐燃性ポリエチレン仕上外径(mm)5×7.5絶縁体標準厚さ(mm)0.4シース標準厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)50シース色灰導体構成(本/mm)1/1.2試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード
冨士電線(東京)¥3,698~税込¥4,068~1巻(10m)翌々日出荷電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。可とう性に優れる。編組遮へい付き。ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。絶縁体、シースにはポリオレフィン系材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質が発生しません。シース厚(mm)0.8シース色灰
高難燃ノンハロゲン小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥8,198~税込¥9,018~1巻(10m)ほか翌々日出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。ケーブル自体の難燃化により、多条布設においても難燃措置を施すことなくも延焼を防止する特性を持ったケー ブルです。 垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)合格品。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)0.9シース色黒導体構成(本/mm)1/1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000
着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル
冨士電線(東京)¥6,398~税込¥7,038~1巻(10m)翌々日出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル
冨士電線(東京)¥5,898~税込¥6,488~1巻(10m)翌々日出荷屋外用LAPシース。優れた耐水性、耐紫外線。内被及び外被材料には、ポリオレフィン系材料を使用しており、燃焼しても有害物質を発生しません。遮へいⅠは、銅テープ遮へい、編組遮へいも別途対応可能仕様絶縁抵抗(MΩkm):5,000以上,耐電圧(V/1分間):A.C 500サイズ(mm)0.9シース色黒導体抵抗(Ω/km)29.2以下静電容量(nF/km)平均100以下
着色識別PE絶縁耐燃性PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)翌々日出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)翌々日出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
弱電計装用ケーブル(錫めっき軟銅線編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)翌々日出荷使用電圧60V以下の計測機器、ロボット、OA機器等の内部配線及び機器間に用いられるケーブルです。対撚り構造により回線間の漏話特性が向上し、また編組遮へいにより外部からのノイズを低減する信頼性の高いケーブルです。環境を配慮したEMタイプも対応可。お客様独自の仕様にも対応致しますので、ご用命下さい。(導体めっきの有無、遮へい種類等)絶縁抵抗(MΩ/km)10,000 以上シース色黒
細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥8,398~税込¥9,238~1巻(10m)翌々日出荷光コネクタ接続が容易に可能です。シース材(コード部含む)は環境配慮した難燃PEを使用しています。材質(外被)難燃PE仕上外径(mm)約7.5概算質量(kg/km)【光ファイバケーブル構造】50シース色黄
細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥9,298~税込¥10,228~1巻(10m)翌々日出荷中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバコードを撚り合せ、外被に高難燃LAPシースを使用しているので、機械的強度、防水性、防湿性に優れたケーブルで、光コネクタ接続も容易にできます。仕様テンションメンバ:【ケーブル】1.0mm 亜鉛めっき鋼線 (被覆付き),ファイバ種別:G50,補強繊維:【光ファイバコード】抗張力繊維を縦添えする。,光ファイバ心線_外径(mm):0.9 ± 0.1,【光ファイバ心線】クラッド非円率(%)2以下,二次被覆:【光ファイバ心線】熱可塑性樹脂,一次被覆:【光ファイバ心線】UV硬化型樹脂,光ファイバコード_外径(mm):2,外被:【光ファイバコード】薄青色難燃PE,集合:【ケーブル】テンションメンバの周囲に細径単心コード及び介在紐を集合し、必要に応じて介在を挿入する。(付図参照),開口数(N.A.):【光ファイバ心線】0.20 ± 0.015,【光ファイバ心線】コア非円率(%以下):6,押え巻:【ケーブル】プラスチックテープを重ね巻する。材質【光ファイバ心線】石英ガラス(GI)識別【光ファイバコード】ナンバリングによる。シース色黒コア径(μm)【光ファイバ心線】50 ± 2.5クラッド径(μm)【光ファイバ心線】125 ± 1
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)¥1,698~税込¥1,868~1巻(10m)ほか翌々日出荷各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。
細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥8,398~税込¥9,238~1巻(10m)翌々日出荷耐誘導性に優れていて、光コネクタ接続が容易です。シース材(コード部含む)は環境配慮した難燃PEを使用しています。材質【光ファイバ心線】石英ガラス(GI)識別【光ファイバコード】ナンバリングによる。材質(外被)【光ファイバコード】薄青色難燃PEコア径(μm)【光ファイバ心線】50 ± 2.5クラッド径(μm)【光ファイバ心線】125 ± 1
耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル
冨士電線(東京)¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)翌々日出荷ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形 チレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60難燃性60秒以内で自然に消えなければならない。シース色黒
テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥5,598~税込¥6,158~1巻(10m)翌々日出荷4心テープ心線を使用したケーブルです。SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。テープ幅(mm)2次被覆:1.10±0.12
耐熱光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)翌々日出荷従来のコード集合型ケーブルに耐熱性能を付加し、登録認定機関(JCT)で行う認定試験に合格した認定品。仕様適用ファイバ:SMシース色黄
LAN・電話 複合ケーブル(めがね型)
冨士電線(東京)¥46,980税込¥51,6781巻(200m)翌々日出荷LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合。ReelexⅡ梱包方式を採用(200m/箱)。環境に優しい鉛フリーPVC採用仕様LANケーブル対数:4,電話用外径(mm):3.8,電話ケーブル対数:2,電話ケーブル導体径(mm):0.5外径(mm)LAN用:5.1概算質量(kg/km)45シース色薄青導体径(mm)LANケーブル:0.5長径(mm)9条長(m)200
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか翌々日出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。
層型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥6,798~税込¥7,478~1巻(10m)翌々日出荷中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバ心線を拠り合わせ、外被にLAPシースを施したケーブルですので機械強度、防水性、防湿性に優れています。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。
D-TPCC 5(4Pデュアル)
冨士電線(東京)¥47,980税込¥52,7781巻(200m)翌々日出荷低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性で4Pを2条メガネ型に共通 被覆したものです。仕様対数:8対仕上外径(mm)約5.1×10.5サイズ(mm)0.5概算質量(kg/km)60シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, PoE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
TPCC 6-LAP(屋外用)
冨士電線(東京)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)翌々日出荷屋外用LAPシース。優れた耐水、耐紫外線、耐寒性。エイリアンクロストークに対応。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り。外被を剥ぐことでジャック加工も可能。コネクタ端末部のシールド処理が不要。内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)9.5概算質量(kg/km)65シース色黒PoE対応plus(IEEE802.3at):対応,(IEEE802.3af)対応