絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
135件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変圧器 複巻C入 100VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 100VA

    鎌田信号機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    容量100VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 単巻C入 500VA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 500VA

    鎌田信号機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約5.9容量500VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)4.541次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 複巻C入 1KVA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 1KVA

    鎌田信号機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    容量1kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻リード 50VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻リード 50VA

    鎌田信号機
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.6容量50VA周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C入 300VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 300VA

    鎌田信号機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    容量300VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 1KVA ミニトラコンポ 鎌田信号機

    1KVA ミニトラコンポ

    鎌田信号機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約10.0容量1kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)101次電圧(V)200巻線単巻
  • 3KVA ミニトラコンポ 鎌田信号機

    3KVA ミニトラコンポ

    鎌田信号機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約17.0容量3kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)301次電圧(V)200巻線単巻
  • 変圧器 複巻C入 150VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 150VA

    鎌田信号機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    容量150VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 単巻C入 1KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 1KVA

    鎌田信号機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約9.5容量1kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)91次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 単巻C入 3KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 3KVA

    鎌田信号機
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約24.2容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)271次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 複巻C入 750VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 750VA

    鎌田信号機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    11日以内出荷
    容量750VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C無1.5KVA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無1.5KVA

    鎌田信号機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    5日以内出荷
    容量1.5kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 単巻C入 150VA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 150VA

    鎌田信号機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約3.6容量150VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)1.361次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 単巻C入 200VA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 200VA

    鎌田信号機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約3.9容量200VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)1.811次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 複巻C無 500VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 500VA

    鎌田信号機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
    容量500VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻リード 10VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻リード 10VA

    鎌田信号機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    容量10VA周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0巻線複巻
  • 2灯用LED信号灯 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯

    鎌田信号機
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    31日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
  • 出庫注意灯 鎌田信号機

    出庫注意灯

    鎌田信号機
    ¥679,800~税込¥747,780~
    1個
    31日以内出荷
    仕様背面保守、【回転灯】AC100V 4W 黄色LED材質外郭/鋼板 t=1.6mm定格電圧(V)AC100(50/60Hz)接続方法端子台式表示部「出庫注意」黒地に赤文字、文字高:80mm、両面、赤LED内照式、バックライト点滅式制御入力:AC100V絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-5+50(氷結しないこと)使用周囲湿度85%Rh以下(結露しないこと)動作AC100Vを受けると表示部(両面)が点滅し、回転灯が動作してブザー(プルル音)が鳴ります。絶縁耐力AC1500V 1分間印可して異常なきこと。設置条件屋外ブザーAC100V 1.3W(MAX 5W) プルル音 音量調整範囲90dB(前方1mで)
  • 1灯用LED信号灯 鎌田信号機

    1灯用LED信号灯

    鎌田信号機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    31日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LEDΦ5 赤絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
  • 3灯用LED信号灯 鎌田信号機

    3灯用LED信号灯

    鎌田信号機
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    31日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LED右 Φ5 赤、中 Φ5 黄、左 Φ5 青緑絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
  • 投受光器ビームセンサー 鎌田信号機

    投受光器ビームセンサー

    鎌田信号機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1組
    31日以内出荷
    保護構造IP23定格電圧(V)DC24±10%消費電力約3VA以下接続方法受光器:コード式(5芯) 0.3mm2キャプタイヤケーブル2m投光器:コード式(2芯) 0.3mm2キャプタイヤケーブル2m出力接点1C(容量AC250V-1A DC30V-2A)照度(Lx)使用周囲/3,500以下塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)検出物体Φ20mm以上の不透明体使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)検出距離(m)屋内:0~10(ただし、結露及び氷結しないこと)屋外:0~7(ただし、結露及び氷結しないこと)動作遮光時 ON(赤色LED)設置条件屋内及び屋外、受光器本体のレンズに太陽光線等が直接当たらない場所応答時間(ms)約10以下
  • レーザーセンサー 鎌田信号機

    レーザーセンサー

    鎌田信号機
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    31日以内出荷
    消費電力(W)5以下定格電圧(V)DC24±10%使用温度(℃)-10~40最大電流(A)1.8(電源投入時)検知距離(m)車両/1.0~9.0LED青_電源ON、橙_注意表示、緑_非検知時、赤_検知時素材レーザーセンサー:PC/ASA 黒特性赤色レーザー (波長650nm 最大出力CWパワー3m/W)※赤色レーザー クラス1(IEC60825-1 JIS6802-1:2005準拠)耐震性2G以下
  • 車両制御盤 鎌田信号機

    車両制御盤

    鎌田信号機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    31日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm定格電圧(V)AC100 50/60Hz
  • ブザー付回転灯 鎌田信号機

    ブザー付回転灯

    鎌田信号機
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    31日以内出荷
    仕様【回転灯】AC100V 4W 黄色LED、内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能、出荷時は回転の高速設定、回転:低速時:146min-1、高速時215min-1、点滅:低速時:78min-1、高速時144min-1材質外郭/鋼板 t=1.6mm消費電力(W)約8定格電圧(V)AC100 50/60Hz接続方法端子台式塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)ブザーAC100V 1.3W 音量調整範囲:68~80dB
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ

    鎌田信号機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_380/400/4402次電圧(V)3P_200/220
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ

    鎌田信号機
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100×2回路
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ

    鎌田信号機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ

    鎌田信号機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P3W100-0-100
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ

    鎌田信号機
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P3W100-0-100
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ

    鎌田信号機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    7日以内出荷から37日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_380/400/4402次電圧(V)3P_200/220
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ

    鎌田信号機
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100×2回路
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ

    鎌田信号機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ

    鎌田信号機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_380/400/4402次電圧(V)3P_200/220
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ

    鎌田信号機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    取付穴4-Φ12×21周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100×2回路
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ

    鎌田信号機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    7日以内出荷
    取付穴4-Φ12×21周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P3W100-0-100
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ

    鎌田信号機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    取付穴4-Φ12×21周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ

    鎌田信号機
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    屋内トランスケース入り製品となります 塗装色:シルバーハンマートン
    周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100×2回路
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ

    鎌田信号機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    屋内トランスケース入り製品となります 塗装色:シルバーハンマートン
    周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ

    鎌田信号機
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    屋内トランスケース入り製品となります 塗装色:シルバーハンマートン
    周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P3W100-0-100
  • 2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井吊下型

    鎌田信号機
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)22径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)880取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED左:青緑 右:赤ポール40A(Φ48.6)