カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
絞り込み
ブランド
  • TOZEN(トーゼン)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(132)
  • CKD(42)
  • Festo(17)
  • KITZ(キッツ)(19)
  • MAZDA(マツダ)(66)
  • omron(オムロン)(13)
  • SMC(6,620)
  • イノック(17)
  • エスコ(17)
  • カワグレ(16)
  • コガネイ(205)
  • サンドビック(16)
  • ゼンシン(15)
  • テクノフレックス(22)
  • ノーブランド(16)
  • 井筒製作所(32)
  • 南国フレキ工業(42)
  • 水本機械製作所(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-25a」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トーゼンフレックス TOZEN(トーゼン)

    トーゼンフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    ポピュラーな球形ゴムフレキ
    用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70
  • トーゼンフレックス埋ゴム品 TOZEN(トーゼン)

    トーゼンフレックス埋ゴム品

    TOZEN(トーゼン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    ポピュラーな球形ゴムフレキ
    用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70充填材特殊高分子ゴム
  • ピュアジョイント TOZEN(トーゼン)

    ピュアジョイント

    TOZEN(トーゼン)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    高変位型のゴムフレキ
    用途日本水道協会認証登録品使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた16山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた3山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • トーゼンフレックスS TOZEN(トーゼン)

    トーゼンフレックスS

    TOZEN(トーゼン)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    3日以内出荷
    ポピュラーな球形ゴムフレキ
    用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0接続ユニオン充填材特殊高分子ゴム
  • POLIFLEX-T TOZEN(トーゼン)

    POLIFLEX-T

    TOZEN(トーゼン)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    3日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0~1.0
  • FLONEXα TOZEN(トーゼン)

    FLONEXα

    TOZEN(トーゼン)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    3日以内出荷から66日以内出荷
    耐久性に優れたフッ素樹脂製継手
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~130フランジJIS 10KF偏角(°)14
  • PTコネクタS TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタS

    TOZEN(トーゼン)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた61山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304寸法(mm)【フランジ(RCD)】70質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)120呼び径25寸法H(mm)【ソケット[S角]】41(八角)使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0寸法D(Φmm)【フランジ】68寸法(Φmm)【フランジ(OD)】93寸法l(mm)【ソケット】30接続ユニオン寸法d(Φmm)25寸法h(Φmm)【フランジ】11偏角(°)15寸法Rc(mm)【ソケット】1偏心量(許容変位量)(mm)15伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)15
  • ファコレックス TOZEN(トーゼン)

    ファコレックス

    TOZEN(トーゼン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    設置工数の省力化
    用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90
  • ユーフレックス TOZEN(トーゼン)

    ユーフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷から66日以内出荷
    ゴム被覆型フッ素樹脂継手
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF
  • ライナーフレックス国交省仕様品 TOZEN(トーゼン)

    ライナーフレックス国交省仕様品

    TOZEN(トーゼン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    8日以内出荷から41日以内出荷
    軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ
    用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • ファコレックス保温付 TOZEN(トーゼン)

    ファコレックス保温付

    TOZEN(トーゼン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    8日以内出荷から41日以内出荷
    設置工数の省力化
    用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    31日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた29山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVC使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
  • インターフレックス TOZEN(トーゼン)

    インターフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1台
    41日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【インターロック型螺旋管】SUS304、【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
  • ポリフレックスソフト50F TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックスソフト50F

    TOZEN(トーゼン)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    41日以内出荷から61日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF
  • ポリフレックス50F TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックス50F

    TOZEN(トーゼン)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    41日以内出荷から61日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
  • ポリフレックスソフト100F TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックスソフト100F

    TOZEN(トーゼン)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    41日以内出荷から61日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF
  • ポリフレックス100J TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックス100J

    TOZEN(トーゼン)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    41日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PFA、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150接続方法オスユニオン+オス固定
  • ポリフレックス100F TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックス100F

    TOZEN(トーゼン)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    41日以内出荷から61日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
  • ポリフレックスソフト100J TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックスソフト100J

    TOZEN(トーゼン)
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    41日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100接続方法オスユニオン+オス固定
  • LSコネクタ露出用 TOZEN(トーゼン)

    LSコネクタ露出用

    TOZEN(トーゼン)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    ご使用条件に合わせたゴム可とう継手
    用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF
  • LSコネクタ埋設用 TOZEN(トーゼン)

    LSコネクタ埋設用

    TOZEN(トーゼン)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    ご使用条件に合わせたゴム可とう継手
    用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF
  • LSコネクタGタイプ高圧用 TOZEN(トーゼン)

    LSコネクタGタイプ高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手
    用途高変位・振動対策型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
  • LSコネクタGタイプ中圧用 TOZEN(トーゼン)

    LSコネクタGタイプ中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手
    用途高変位・振動対策型その他【許容限界ねじり】15°材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.5
  • ファコレックス高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ファコレックス高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    51日以内出荷
    設置工数の省力化
    用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90使用圧力範囲(MPa)0~2.0寸法A(mm)【接続】8
  • FLONEXαT-5 TOZEN(トーゼン)

    FLONEXαT-5

    TOZEN(トーゼン)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    61日以内出荷
    高変位吸収に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)10
  • FLONEXαT-3 TOZEN(トーゼン)

    FLONEXαT-3

    TOZEN(トーゼン)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    61日以内出荷
    高温性に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)8
  • ファコレックス高圧用・保温付 TOZEN(トーゼン)

    ファコレックス高圧用・保温付

    TOZEN(トーゼン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    61日以内出荷
    設置工数の省力化
    用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90使用圧力範囲(MPa)0~2.0寸法A(mm)【接続】8
  • LTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    LTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    66日以内出荷
    ゴム被覆型フッ素樹脂継手
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0.066~1.0偏角(°)10偏心量(許容変位量)(mm)200伸長(許容変位量)(mm)20圧縮(許容変位量)(mm)20
関連キーワード
af-25特集