カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(30)
絞り込み
ブランド
- TOZEN(トーゼン)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(132)
- CKD(42)
- Festo(17)
- KITZ(キッツ)(19)
- MAZDA(マツダ)(66)
- omron(オムロン)(13)
- SMC(6,720)
- イノック(17)
- エスコ(17)
- カワグレ(16)
- コガネイ(205)
- サンドビック(16)
- ゼンシン(15)
- テクノフレックス(22)
- ノーブランド(16)
- 井筒製作所(32)
- 南国フレキ工業(42)
- 水本機械製作所(27)
- ブランドをもっと見る
「l25a」の検索結果

トーゼンフレックス
TOZEN(トーゼン)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から41日以内出荷ポピュラーな球形ゴムフレキ用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70
トーゼンフレックス埋ゴム品
TOZEN(トーゼン)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から41日以内出荷ポピュラーな球形ゴムフレキ用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70充填材特殊高分子ゴム
ピュアジョイント
TOZEN(トーゼン)¥30,980税込¥34,0781台3日以内出荷から61日以内出荷高変位型のゴムフレキ用途日本水道協会認証登録品使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた16山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた3山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
トーゼンフレックスS
TOZEN(トーゼン)¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷ポピュラーな球形ゴムフレキ用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0接続ユニオン充填材特殊高分子ゴム
POLIFLEX-T
TOZEN(トーゼン)¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0~1.0
FLONEXα
TOZEN(トーゼン)¥96,980税込¥106,6781台3日以内出荷から66日以内出荷耐久性に優れたフッ素樹脂製継手用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~130フランジJIS 10KF偏角(°)14
PTコネクタS
TOZEN(トーゼン)¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた61山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304寸法(mm)【フランジ(RCD)】70質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)120呼び径25寸法H(mm)【ソケット[S角]】41(八角)使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0寸法D(Φmm)【フランジ】68寸法(Φmm)【フランジ(OD)】93寸法l(mm)【ソケット】30接続ユニオン寸法d(Φmm)25寸法h(Φmm)【フランジ】11偏角(°)15寸法Rc(mm)【ソケット】1偏心量(許容変位量)(mm)15伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)15
ファコレックス
TOZEN(トーゼン)¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷から31日以内出荷設置工数の省力化用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90
ユーフレックス
TOZEN(トーゼン)¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷から66日以内出荷ゴム被覆型フッ素樹脂継手用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF
ライナーフレックス国交省仕様品
TOZEN(トーゼン)¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷から41日以内出荷軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
ファコレックス保温付
TOZEN(トーゼン)¥11,980~税込¥13,178~1台8日以内出荷から41日以内出荷設置工数の省力化用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥46,980税込¥51,6781台31日以内出荷PTの愛称で親しまれた29山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVC使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
インターフレックス
TOZEN(トーゼン)¥81,980~税込¥90,178~1台41日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【インターロック型螺旋管】SUS304、【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
ポリフレックスソフト50F
TOZEN(トーゼン)¥52,980~税込¥58,278~1台41日以内出荷から61日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF
ポリフレックス50F
TOZEN(トーゼン)¥66,980~税込¥73,678~1台41日以内出荷から61日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
ポリフレックスソフト100F
TOZEN(トーゼン)¥56,980~税込¥62,678~1台41日以内出荷から61日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF
ポリフレックス100J
TOZEN(トーゼン)¥139,800~税込¥153,780~1台41日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PFA、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150接続方法オスユニオン+オス固定
ポリフレックス100F
TOZEN(トーゼン)¥88,980~税込¥97,878~1台41日以内出荷から61日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
ポリフレックスソフト100J
TOZEN(トーゼン)¥92,980~税込¥102,278~1台41日以内出荷コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100接続方法オスユニオン+オス固定
LSコネクタ露出用
TOZEN(トーゼン)¥42,980~税込¥47,278~1台41日以内出荷から67日以内出荷ご使用条件に合わせたゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF
LSコネクタ埋設用
TOZEN(トーゼン)¥52,980~税込¥58,278~1台41日以内出荷から67日以内出荷ご使用条件に合わせたゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF
LSコネクタGタイプ高圧用
TOZEN(トーゼン)¥219,800~税込¥241,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手用途高変位・振動対策型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
LSコネクタGタイプ中圧用
TOZEN(トーゼン)¥169,800~税込¥186,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手用途高変位・振動対策型その他【許容限界ねじり】15°材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.5
ファコレックス高圧用
TOZEN(トーゼン)¥12,980~税込¥14,278~1台51日以内出荷設置工数の省力化用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90使用圧力範囲(MPa)0~2.0寸法A(mm)【接続】8
ファコレックス高圧用・保温付
TOZEN(トーゼン)¥13,980~税込¥15,378~1台61日以内出荷設置工数の省力化用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90使用圧力範囲(MPa)0~2.0寸法A(mm)【接続】8
FLONEXαT-5
TOZEN(トーゼン)¥67,980~税込¥74,778~1台61日以内出荷高変位吸収に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)10
FLONEXαT-3
TOZEN(トーゼン)¥44,980~税込¥49,478~1台61日以内出荷高温性に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)8
LTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥139,800税込¥153,7801台66日以内出荷ゴム被覆型フッ素樹脂継手用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0.066~1.0偏角(°)10偏心量(許容変位量)(mm)200伸長(許容変位量)(mm)20圧縮(許容変位量)(mm)20