絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- EBM(江部松商事)(24)
- 貝印(22)
- ミソノ刃物(17)
- 片岡製作所(15)
- 實光(14)
- 関兼常(12)
- TKG(10)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(10)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(9)
- 富士カトラリー(9)
- 青木刃物製作所(9)
- 藤寅作(9)
- ベストコ(8)
- 正本(8)
- 三木刃物製作所(8)
- 関孫六(8)
- 正広(7)
- ビクトリノックス(7)
- 河村刃物(7)
- ブランドをもっと見る
刃部加工
エコロジープロダクト
牛刀包丁とは、シェフナイフとも呼ばれる洋包丁。肉、魚、野菜など、さまざまな食材を切る際に使用することができるため、一般家庭から飲食店まで、いろいろな場所で使われています。刀身とハンドルが一体化したものと分離したものの2種類があり、使用頻度や使用者の好みによって選択することが可能です。牛刀包丁には、切れ味の鋭いハガネ製のものや、錆に強いステンレス製のものなどがあります。牛刀包丁のハンドル部分は、衛生面に配慮し、抗菌加工をほどこしているのもが殆どです。多種多様なものがあるので、デザインや素材、重さなど、使用者の好みにあったものを選択するのが良いでしょう。
「刃長(mm)」から絞り込む

龍治オールステンレス牛刀
下村工業(4件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
カラーセレクト 牛刀(両刃)
関兼次刃物¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)
ミソノモリブデン鋼 牛刀
ミソノ刃物(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。種別牛刀材質モリブデン・バナジウム鋼
マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀
片岡製作所(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂
SA佐文(全鋼) 牛刀
TKG(7件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。種別牛刀材質(柄部)朴材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
成平#5000 牛刀(オールステンレスシリーズ)
富士カトラリー(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷家庭での調理にも適したオールステンレスハンドルを採用し、いつでも清潔に保てます。 ハンドルデザインは曲面を利用したシンプルな形状。 峰部のミラーフィニッシュ仕上げと伴い、女性の手に優しい設計です。 家庭のみならずプロの使用まで見据えた、納得の刃付けで抜群の切れ味を誇ります。全長(mm)310質量(g)150材質(柄部)18-8ステンレス鋼材質(刃)モリブデン特殊鋼刃長(cm)18背厚(mm)2TKG品番9-0332-2001TKG品番(2017)6-0306-1601
龍治 ステンカラー 牛刀
下村工業(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装
堺孝行 日本鋼(ツバ付)牛刀
青木刃物製作所(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から4日以内出荷堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
関孫六オールステン牛刀
貝印¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール
TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀
TKG(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷から翌々日出荷ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
関孫六 茜 牛刀
貝印(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。 食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。種別牛刀材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール
E-PRO モリブデン 牛刀 24cm
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)366質量(g)232材質(柄部)特殊樹脂材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂刃渡り(mm)240刃長(cm)24背厚(mm)2.2
E-PRO モリブデン 牛刀 27cm
EBM(江部松商事)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)408質量(g)287材質(柄部)特殊樹脂材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂刃渡り(mm)270刃長(cm)27背厚(mm)2.5
抗菌カラー庖丁 牛刀
ハセガワ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷抗菌カラー庖丁。御註文の際は、色を御指定ください。<抗菌カラー庖丁の特長>庖丁本体はBrieto-M11PRO シリーズを使用し、柄の部分に抗菌剤を配合して特殊塗装をしてありますから、食材別に使い分け管理と衛生管理が効果的です。抗菌カラー庖丁は、抗菌剤に「無機系抗菌剤カネボウバクテキラーR」を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。食材による変色はありません。抗菌材質スウェーデン鋼/13クロームSUS
令月 紅 牛刀
藤次郎¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から翌々日出荷材質:【刀身】モリブデンバナジウム鋼複合材【ハンドル】積層強化木【口金、中子】18-8ステンレス鋼。刀身は耐蝕性と切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼割込を使用し、 13クロームステンレス鋼で挟むことで業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。ハンドルと刀身の間に口金を付け、雑菌が溜まりにくく衛生的です。
オールステンレス牛刀包丁
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型用途野菜、果物の調理や皮むきに材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼
堺孝行 包丁サヤ 牛刀
青木刃物製作所(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1丁4日以内出荷包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。材質朴
関孫六 フレキシブルナイフ
貝印(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷骨に沿っての切り分けがしやすいフレキシブル包丁魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえに便利なステンレス製のフレキシブルナイフ。 刃がしなるので、骨に沿っての切り分けがしやすく、さばきやすい。魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえ、野菜・果物の皮むきに。 サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼。簡易研ぎ器が使用でき、日々のお手入れも簡単。材質刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/積層強化木、口金/ステンレススチール全長(mm)270質量(g)140刃幅(mm)260板厚(mm)1.2柄長さ(mm)120刃渡り(mm)165
E-PRO モリブデン 牛刀 30cm
EBM(江部松商事)¥9,998税込¥10,9981個欠品中さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)442質量(g)294材質(柄部)特殊樹脂色(柄)ブラック材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂刃渡り(mm)300刃長(cm)30背厚(mm)3
E-PRO モリブデン 牛刀 21cm
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌々日出荷さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)343質量(g)179材質(柄部)特殊樹脂材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂刃渡り(mm)210刃長(cm)21背厚(mm)2
TKG PRO(プロ) 牛刀
TKG¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から翌々日出荷TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。材質モリブデンバナジウムステンレス
濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 牛刀包丁
佐竹産業¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷他の刃物鋼と比べて非常に硬く、靭性を兼ね備えた最高級の性能を誇ります。また、研ぎ易さという点においても、細かな粒子構造のため優れています。材質刃:粉末ハイス鋼割込材(クラッド材) 柄:黒色積層強化木
関孫六 べにふじ 牛刀
貝印¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から8日以内出荷高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刃身バランスの本通し仕様。材質【刃体】ハイカーボンMVステンレス刃物鋼(刃付形状:両刃付け)【口金 】ステンレススチール【中子】本通し【柄】積層強化木
ナリヒラプロS 牛刀
藤次郎¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から3日以内出荷ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
TKG PRO 抗菌カラー牛刀
TKG¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。 。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。材質モリブデンバナジウム鋼
牛刀 フルボルスター 305mm
レストランサプライ¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷モリブデン・バナジウム配合の高炭素ステンレス鋼の刃は、業務用にも適した高い切れ味と耐久性を兼ね備えています。長時間の使用でも切れ味を保ち、安定した性能を維持します。POM素材のハンドルは、耐久性に優れ、毎日使用しても劣化しにくいのが特長です。手にフィットする形状で滑りにくく、快適な握り心地を実現。食洗機対応で、お手入れが簡単。また、NSF認証済みで衛生面も安心。業務用キッチンでも家庭でも、プロの基準に適合した安全性と使いやすさを兼ね備えています。材質ステンレス鋼、POM樹脂質量(g)約301対応食洗機:対応外寸(cm)44×4.9×2刃渡り(cm)30.5
関孫六 シェフズナイフ
貝印¥4,198~税込¥4,618~1本4日以内出荷関孫六匠創シリーズ!シェフズナイフ刃の幅が細く、肉を切るのに良いとされているシェフズナイフです。 刃先を薄くする加工がされており切れ味抜群です。デザイン性が高く、操作性もよいグリップハンドル。 一体構造で継ぎ目がなく衛生的です。熱湯消毒・食器乾燥機使用が可能です。材質刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼柄:18-8ステンレススチール
極青 宗友作 青紙スーパー三層 牛刀
三木刃物製作所(9件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の庖丁。用途牛刀:海外で一般的な肉切用の庖丁。シェフナイフと呼ばれるように、両刃で肉以外にも様々な調理に使用。材質(地金)SUS410刃厚(mm)2.3材質(柄部)紫檀柄仕上両刃(三層)材質(刃)青紙スーパー刃渡り(mm)180
EVOLCHEF(エボルシェフ)牛刀
貝印¥6,998~税込¥7,698~1丁5日以内出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。 ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。 プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。材質(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチール
マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀
片岡製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。材質刀身/モリブデンバナジウム鋼、ハンドル/抗菌剤入りポリプロピレン樹脂(耐熱温度130℃)全長(mm)325質量(g)110刃渡り(mm)210背厚(mm)1.8
E-proPLUS 牛刀 30cm
EBM(江部松商事)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)440質量(g)260刃渡り(mm)300背厚(mm)3
E-proPLUS 牛刀 27cm
EBM(江部松商事)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から翌々日出荷ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)410質量(g)240刃渡り(mm)270背厚(mm)2.5
家庭用 ツバ付きナイフ
グレステン¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷440Aを基本ベースとしたグレステン鋼は、何段階にもわたる特殊熱処理を行っています。耐蝕性、耐摩耗性、耐熱・耐寒性、靱性、硬度の安定性、切れ味に持続性など、品質を徹底追求して高度な機能を実現。従来の庖丁をあらゆる面でトータルに革新したプロの信頼に応える世界の銘品です。グレステンは一本一本専門の技術者が仕上げた本刃付けになっています。材質440Aベースグレステン鋼背厚(mm)1.5
E-PRO モリブデン 牛刀 18cm
EBM(江部松商事)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)309質量(g)164材質(柄部)特殊樹脂材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂刃長(cm)18背厚(mm)2
マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀
片岡製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)295質量(g)95刃長(cm)18