パン切りナイフ :「パンナイフ」の検索結果
パン切りナイフとは、通常の包丁やナイフでは切りづらいパンなどを切るための専用のナイフ。ナイフの刃の部分が、ノコギリの歯のように波状になっており、ノコギリのように引きながら切ることで、パンを潰さずに切ることができます。どの製品も刃渡り20センチほどあり、一般的な包丁に比べると細長い形状です。製品により、「パンくずが出にくい」「切り抜きがラク」「衛生的」など、それぞれ特徴があります。値段も千円台から二万円に及ぶ製品まであり、種類が豊富です。
関連キーワード
「刃長(mm)」から絞り込む
140(3)
180(4)
200(8)
210(15)
220(4)
230(4)
250
260(6)
300(5)
350(6)
刃長(mm)をもっと見る
サーモハウザーベーカーズナイフ特長:ブレード高品質モリブデン合金素材 ハイテク技術で鍛えられたブレードは柔軟性と耐久性を併せ持つ 仕上がりです。ハンドル特殊強化樹脂 非常に衛生的で丈夫なうえ、作業性に優れた表面仕上です。
材質ハンドル:PP 先端:ステンレス
刃長(cm)25
全長(mm)380
材質(柄部)ナイロン66(耐熱温度170℃)
材質(刃)ステンレス特殊鋼
TKG品番9-0342-2001
TKG品番(2017)6-0313-2201
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
パン・カステラ切のキッチン用からダンボール紙・発泡スチロール・ペットボトル等に利用できます。ゴミの減量化に威力発揮
材質刃材:ステンモリブデン鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 鞘:天然木(黒)
材質【刃】DSR-1K9ステンレス鋼【柄】赤合板
全長(mm)370
質量(g)100
刃長(mm)250
刃厚(mm)1.5
1本
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
材質:刀部ステンレス鋼 柄ナイロン66 (耐熱温度170℃)
刃長(cm)25
材質本体:ステンレス特殊鋼 柄:ナイロン66
全長(mm)380
TKG品番9-0342-2101
TKG品番(2017)6-0313-2301
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
『包丁・ナイフ・砥石』には他にこんなカテゴリがあります
包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。