絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ペティナイフ

480件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • Brieto- ヨーロッパ ペアリングナイフ 片岡製作所

    Brieto- ヨーロッパ ペアリングナイフ

    片岡製作所
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    材質DPコバルト合金鋼割込(口金付)
  • Brieto- ヨーロッパ フルーティングナイフ 片岡製作所

    Brieto- ヨーロッパ フルーティングナイフ

    片岡製作所
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    材質DPコバルト合金鋼割込(口金付)全長(mm)180質量(g)45刃渡り(mm)70
  • ブライトプロM11武光 ペティナイフ 片岡製作所

    ブライトプロM11武光 ペティナイフ

    片岡製作所
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    モナカハンドル ハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。 また、18-8抗菌性ステンレス鋼を使用し、水・薬品等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。※塩素などでの殺菌はご遠慮ください。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に 研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、 鋭い切れ味を長く持続させます。 溶接 ハンドルと刀身部は強度をもたせる為、あえて溶接後の研磨をしておりません。 ハンドル すべり止め加工。
    材質(刃)日本鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス
  • Brieto- ペティK 片岡製作所

    Brieto- ペティK

    片岡製作所
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます
    材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
  • PRO SERIES サヤ付 フルーツナイフ アークランドサカモト

    PRO SERIES サヤ付 フルーツナイフ

    アークランドサカモト
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    手に心地よい、あたたかなウッディ感触です。サヤ付きですので安全に収納でき、ホコリもつかず衛生的。すっきりシンプル。
    用途フルーツのカットに仕様サヤ付長さ(mm)サヤ収納時:約215耐熱温度(℃)80アズワン品番64-3663-95
  • ミソノ ペティナイフ ツバ付モリブデン ミソノ刃物

    ミソノ ペティナイフ ツバ付モリブデン

    ミソノ刃物
    9,998税込10,998
    1丁
    4日以内出荷
    品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
    材質ステンレスモリブデン鋼
  • UN-RYU ペティナイフ 下村工業

    UN-RYU ペティナイフ

    下村工業
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。 刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。 切れ味の良い本研刃付。
    材質刀身素材:33層スウェーデン鋼全長(mm)225質量(g)65刃渡り(mm)120
  • 木鞘付フルーツナイフ サンクラフト

    木鞘付フルーツナイフ

    サンクラフト
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質刃部:ステンレス鋼、柄:天然木、サヤ:天然木、口金:ABS樹脂刃渡り(mm)95
  • シェフナイフ ビクトリノックス

    シェフナイフ

    ビクトリノックス
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    衛生管理の厳しい環境での使用向けです。ハンドルカラーは5色でキッチンに彩りを与え、食材や工程別に色分けする衛生管理に対応します。
    材質刃部:ハイカーボンクロムモリブデン鋼、柄:ポリアミド樹脂刃渡り(mm)150
  • 龍治オールステンレスペティ 下村工業

    龍治オールステンレスペティ

    下村工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
    材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス板厚(mm)1.8
  • グランドシェフSP ペティーナイフ 青木刃物製作所

    グランドシェフSP ペティーナイフ

    青木刃物製作所
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    背厚(mm)1.8
  • ペティナイフ ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ペティナイフ

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ブレードには鋭い切れ味が持続するZWILLINGの新材質FC61を使用。ハンドルは従来のアーチ型をさらに進化させ、より握りやすく使いやすい丸みのあるデザイン。多くの方にご愛用いただきたいツヴィリングナイフの新スタンダード。
    用途スタンダードの新時代、切れ味と持ちやすさが共存したナイフ。材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂質量(g)106刃長(cm)13
  • ベジライブ ステンレスペティナイフ パール金属

    ベジライブ ステンレスペティナイフ

    パール金属
    889税込978
    1本
    当日出荷
    調理小物ベジクラ・ベジライブカタログP21
    材質刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有)・刃の形状:両刃・ハンドル:ポリアセタール樹脂(耐熱温度110度)質量(g)58本体寸法(全長×高さ)(mm)230×30
  • ベジライブ サヤ付フルーツナイフ パール金属

    ベジライブ サヤ付フルーツナイフ

    パール金属
    599税込659
    1本
    当日出荷
    手にフィットして握りやすい、衛生的なステンレス製、サヤ付
    材質刀身:ステンレス鋼 ハンドル・サヤ:ABS樹脂サイズ質量(g)42全長×全幅W(mm)190×25刃渡り(mm)95
  • 毘剣 ステン割り込み3本鋲ペティーナイフ125 パール金属

    毘剣 ステン割り込み3本鋲ペティーナイフ125

    パール金属
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ハンドル部に3本の鋲で固定しておりブレードのがたつきやはずれを防ぎます。ハンドル部までブレードが通っており、ステンレスの重さでバランスを保てます。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・鋲:18-0ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール(耐熱温度100度)形状両刃全長(mm)235刃長(mm)125板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 毘響 オールステン割り込みペティーナイフ125 パール金属

    毘響 オールステン割り込みペティーナイフ125

    パール金属
    2,294税込2,523
    1本
    当日出荷
    オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)230刃長(mm)125板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 毘嵐 ダマスカス45層AUS10ペティーナイフ120 パール金属

    毘嵐 ダマスカス45層AUS10ペティーナイフ120

    パール金属
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    芯材は硬く、耐摩耗性に優れたAUS10、高硬度ステンレス鋼を使用。ステンレス45層の多層クラッド複合材。日本刀のように硬い高硬度ステンレス鋼が軟質部で包み込まれ、曲がりにくい。高硬度ステンレス鋼と適切な材料の組み合わせにより、刃先の耐腐食性・耐久性が向上。鍛圧された中心高硬度ステンレス鋼は、組織が緻密になり、切れ味・永切れ性が優れています。そしてこの多層複合材を削っていくことでダマスカス包丁独特の模様が現れます。
    仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:AUS10多層クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状両刃全長(mm)235刃長(mm)120板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)
  • ストリームライン フルーツナイフ パール金属

    ストリームライン フルーツナイフ

    パール金属
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×40×20
  • E-PRO モリブデン ペティーナイフ 12cm EBM(江部松商事)

    E-PRO モリブデン ペティーナイフ 12cm

    EBM(江部松商事)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
    材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)228質量(g)75刃渡り(mm)120背厚(mm)2
  • TKG PRO(プロ) ペティーナイフ TKG

    TKG PRO(プロ) ペティーナイフ

    TKG
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。
    材質モリブデンバナジウムステンレス
  • グレステンWタイプ ペティーナイフ グレスデン

    グレステンWタイプ ペティーナイフ

    グレスデン
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)1.5
  • グレステンMタイプ ペティーナイフ(細) グレスデン

    グレステンMタイプ ペティーナイフ(細)

    グレスデン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス背厚(mm)1.5
  • グレステンMタイプ ペティーナイフ グレスデン

    グレステンMタイプ ペティーナイフ

    グレスデン
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス背厚(mm)1.5
  • グレステンTタイプ ペティーナイフ グレスデン

    グレステンTタイプ ペティーナイフ

    グレスデン
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。
    材質玉白鋼背厚(mm)1.5
  • 本職用日本鋼 ペティーナイフ 正広

    本職用日本鋼 ペティーナイフ

    正広
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
    種別ペティーナイフ材質(柄部)強化木材質(刃)日本鋼背厚(mm)2
  • 堺孝行 グランドシェフ サバキ東型 青木刃物製作所

    堺孝行 グランドシェフ サバキ東型

    青木刃物製作所(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
    材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)260質量(g)200刃長(cm)15背厚(mm)3TKG品番9-0316-2101TKG品番(2017)6-0288-2101
  • 堺孝行 グランドシェフ ペティーナイフ 青木刃物製作所

    堺孝行 グランドシェフ ペティーナイフ

    青木刃物製作所
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
    材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)1.9
  • 堺孝行 イノックス サバキ西型 青木刃物製作所

    堺孝行 イノックス サバキ西型

    青木刃物製作所
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
    材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)265質量(g)160刃長(cm)15背厚(mm)2.2TKG品番9-0316-1501TKG品番(2017)6-0288-1501
  • ミソノ 440PH ペティーナイフ ミソノ刃物

    ミソノ 440PH ペティーナイフ

    ミソノ刃物
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ミソノ440シリーズにプラスチックハンドル登場。耐久性に優れ、カシメ式でしっかりしたハンドルです。さらに食器洗浄機で洗っても大丈夫な素材を使用しています。材質:刃身/16crハイステンレスモリブデン鋼 ハンドル/ポリアセタール樹脂
    材質刀身:16クロムハイステンレスモリブデン鋼、ハンドル:ポリアセタール樹脂背厚(mm)1.7
  • ミソノ440 ペティーナイフ ミソノ刃物

    ミソノ440 ペティーナイフ

    ミソノ刃物
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。
    材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼背厚(mm)1.7
  • ミソノEUカーボンスチール ペティーナイフ ミソノ刃物

    ミソノEUカーボンスチール ペティーナイフ

    ミソノ刃物
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    EU製のハイカーボン高純度工具鋼を使用し、1本1本手打ち鍛造してつくり上げた、刃持ちの良さと鋭い切れ味を誇る研ぎやすいハガネ包丁の傑作。ミソノの自信作です。 錆びます。おなじみの龍模様、花模様入りも大変好評を得ています。
    背厚(mm)1.6
  • 堺菊守日本鋼(口金付)ペティナイフ 河村刃物

    堺菊守日本鋼(口金付)ペティナイフ

    河村刃物
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    堺菊守 日本鋼(口金付) 日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた包丁です。
    材質日本鋼背厚(mm)1.7
  • 富士印 MV カラーペティー 15cm イエロー 富士カトラリー

    富士印 MV カラーペティー 15cm イエロー

    富士カトラリー
    3,798税込4,178
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)260質量(g)55刃渡り(mm)150
  • 間きり包丁 鋼付 豊稔企販

    間きり包丁 鋼付

    豊稔企販
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    イカ割き等に使われる専用包丁です。
    仕様●全長:280mm●刃長:150mm●重量:160g●材質:白鋼アズワン品番67-7134-57
  • プログレード オールステンレス SHARPペティナイフ 下村工業

    プログレード オールステンレス SHARPペティナイフ

    下村工業
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    切れ味が持続するモリブデンとバナジウムを添加したステンレス刃物鋼を使用。刀身と一体で洗いやすい。鋭く研ぎあげた切り込みの良い刃付け。握りやすく力が入りやすい柄。
  • セラミックナイフ フルーツ 11cm 京セラ

    セラミックナイフ フルーツ 11cm

    京セラ
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    軽く、鋭く、キレイに切れる。すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属の包丁に比べ半分程度の重さで負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
    材質刃:ファインセラミックス、ハンドル:ポリプロピレン、ポリエチレン(耐熱温度100℃)サイズ(mm)28×19×227
  • 燕 ペティナイフ 片岡製作所

    燕 ペティナイフ

    片岡製作所
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルが通常の包丁より大きく、太く作られています。それにより、大きな手の方も小さな手の方も非常に握りやすくなっています。
  • ブライト-M10 ペティナイフ 片岡製作所

    ブライト-M10 ペティナイフ

    片岡製作所
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    ブライトM10プロシリーズの理想の切れ味と使い易さを追求したつくり。モリブデンバナジウム鋼をベースとしたブライト特殊鋼を、サブゼロ処理により高い硬度と靱性を与え、切れ味を一段と高めてあります。
  • MOKAシリーズ サンクラフト

    MOKAシリーズ

    サンクラフト
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    継ぎ目のない一体型ステンレスの包丁なので、お手入れが簡単で清潔に保てます。オールステンレスの包丁は重くなりがちですが、ハンドルを空洞にすることで軽量化しています。グッドデザイン賞受賞、地元岐阜県の看板商品の証である「飛騨・美濃すぐれもの」に連続で選出されています。
  • MOKA ダマスカスシリーズ サンクラフト

    MOKA ダマスカスシリーズ

    サンクラフト
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    継ぎ目のない一体型ステンレスの包丁なので、お手入れが簡単で清潔に保てます。オールステンレスの包丁は重くなりがちですが、ハンドルを空洞にすることで軽量化しています。グッドデザイン賞受賞、地元岐阜県の看板商品の証である「飛騨・美濃すぐれもの」に連続で選出されています。
ペティナイフ