絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
材質
刃長(mm)
全長(mm)
50・57・60・63・70・72・75・80・83・85・90・100・110・120・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
プロトティップ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・NS(日進工具)・イスカル・タンガロイ・ワルター・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・京セラ・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・グーリング・協和精工・WIDIN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
847件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(138)
3(159)
4(146)
6(196)
8(186)
10(232)
12(229)
16(209)
20(222)
25(139)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • スミボロン ラジアスエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミボロン ラジアスエンドミル

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    材質BNX20全長(mm)50被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC加工側面/平面/曲面刃先形状ラジアス材質(インサート)CBNシャンク径(mm)4FIG1
  • スミボロン ボールエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミボロン ボールエンドミル

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    ショート
    仕様CBN/ボール材質BN350刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.4被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC首径(mm)0.57記号シャンク径公差:h6刃径公差(mm)A:-0.01、B:+0.01公差A(mm)ボール半径:-0.005公差B(mm)ボール半径:+0.005外径(mm)0.6シャンク径(mm)4加工内容隅削り◎/平面◎/R◎/倣い◎半径(Φmm)コーナ・ボール:0.3FIG1首下長LU(mm)1.5
  • スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル

    住友電工ハードメタル
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様さらい刃:無し材質NPD10刃数1全長(mm)40タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
  • スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミダイヤバインダレス ボールエンドミル

    住友電工ハードメタル
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。
    用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1
  • スミダイヤコートボールエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミダイヤコートボールエンドミル

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様ボール材質DCM20刃数2全長(mm)50表面処理SDC適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
  • スミダイヤコートエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミダイヤコートエンドミル

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • SEC-スミデュアルミル エンドミル 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル エンドミル

    住友電工ハードメタル
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    柄付きタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
    刃数6被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)-8半径方向すくい角(°)-12.5~-16.5
  • エホート インナーカッター用六角軸シャンク EFFORT(エホート)

    エホート インナーカッター用六角軸シャンク

    EFFORT(エホート)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    EFFORTインナーカッター用パーツ。六角軸シャンク62mm。
    用途部品。全長(mm)62
  • タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ) タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ)

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイ

    タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HMWCOAT 2枚刃 ショートシャンクボールエンドミル ユニオンツール

    HMWCOAT 2枚刃 ショートシャンクボールエンドミル

    ユニオンツール
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    従来品(Φ4 シャンク品)と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」です。50~60HRC で従来品より性能がアップしました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金トラスコ品番662-8482材質SuperMG刃数2枚、ZEFP:2枚全長(mm)38刃長(mm)0.6シャンク径(Φmm)DCON:3表面処理HMWコートボール半径(mm)R0.3、RE:R0.3コーティングHMWコートシャンクテーパ角Bta(°)16シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:38最大切込み(mm)APMX:0.6
  • UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール

    UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

    ユニオンツール
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2枚、ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:4表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切削工具用部品 三菱マテリアル

    切削工具用部品

    三菱マテリアル
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • 汎用一般切削用 三菱マテリアル

    汎用一般切削用

    三菱マテリアル
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
  • 多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル

    多機能形ショルダカッタ

    三菱マテリアル
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
  • 特ロングシャンクボールエンドミル(G2) アサヒ工具

    特ロングシャンクボールエンドミル(G2)

    アサヒ工具
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。
    用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
  • コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)

    コーナーラウンディングエンドミル

    FKD(フクダ精工)
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。
    材質ハイス(SKH51)刃数4枚コーティングノンコーティング
  • 超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)

    WIDIN
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN

    超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)

    WIDIN
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬センターリングエンドミル60° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル60°

    WIDIN
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    3枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)30
  • 4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    4枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    側面加工での能率UPに最適となります。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)30
  • 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途ねじれ角(°)16~26
  • 2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットロングエンドミル

    アサヒ工具
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
  • 4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    4枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
    用途用途材質MAねじれ角(°)25
  • ConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル90° TAXコート プロトティップ

    ConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル90° TAXコート

    プロトティップ
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • A150Mコンビシェルエンドミルアダプター ワルター

    A150Mコンビシェルエンドミルアダプター

    ワルター
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    工具アダプターです。
    用途ミーリング加工。切削加工用アダプター。材質スチール
  • エンドミルアダプター ワルター

    エンドミルアダプター

    ワルター
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    工具アダプターです。
    用途ミーリング加工に。切削加工用アダプターとして。材質スチール
  • ろう付けヘリカル溝削りエンドミル ワルター

    ろう付けヘリカル溝削りエンドミル

    ワルター
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F2339倣い加工用エンドミル ワルター

    チップ交換式 F2339倣い加工用エンドミル

    ワルター
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    ボールノーズカッターです。
    用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】2RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F2010肩削りエンドミル ワルター

    チップ交換式 F2010肩削りエンドミル

    ワルター
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    カートリッジ式ミーリングカッターです。
    用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール
  • エンドミル(鋼、ステンレス鋼用) プロトティップ

    エンドミル(鋼、ステンレス鋼用)

    プロトティップ
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途鋼、ステンレス鋼に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールノーズエンドミル プロトティップ

    ボールノーズエンドミル

    プロトティップ
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    インチサイズ超硬エンドミルです。
    用途高硬度材に。ミーリング加工に。トラスコ品番228-9055材質超硬刃数2全長(mm)63.5刃長(mm)6.35表面処理TAXボール半径(mm)3.175シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル(非鉄金属対応) ワルター

    エンドミル(非鉄金属対応)

    ワルター
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途非鉄金属に。ミーリング加工に。材質超硬刃数2表面処理ノンコートシャンク径(mm)12.7刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄対応) ワルター

    エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄対応)

    ワルター
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に。ミーリング加工に。トラスコ品番228-2765材質超硬刃数4全長(mm)63.5刃長(mm)12.7表面処理TAXシャンク径(mm)6.35刃径(mm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンフィットヘッド交換式超硬エンドミル TAXコート(インチサイズ超硬エンドミル) ワルター

    コーンフィットヘッド交換式超硬エンドミル TAXコート(インチサイズ超硬エンドミル)

    ワルター
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    インチサイズ超硬エンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。トラスコ品番825-9777材質超硬刃数6全長(mm)28.2956刃長(mm)7.0104シャンク径(mm)E12刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ボールノーズエンドミル DIAコート プロトティップ

    超硬ボールノーズエンドミル DIAコート

    プロトティップ
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    超硬ボールノーズエンドミルです。
    用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ ノンコート プロトティップ

    超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ ノンコート

    プロトティップ
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    超硬ボールノーズエンドミルです。
    用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート プロトティップ

    超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート

    プロトティップ
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    超硬ボールノーズエンドミルです。
    用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ

    超硬ボールノーズエンドミル TAXコート(被削材:高硬度材。)

    プロトティップ
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    超硬ボールノーズエンドミルです。
    用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAXトラスコ品番803-1139材質超硬全長(mm)57刃長(mm)3ボール半径(mm)1.5シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル