絞り込み
演色指数(Ra)
消費電力(W)
- 5未満(232)
- 5~10未満(309)
- 10~20未満(93)
- 20~30未満(72)
- 30~40未満(84)
- 40~50未満(51)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(10)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(260)
- コイズミ照明(189)
- Panasonic(パナソニック)(182)
- ENDO(遠藤照明)(51)
- DAIKO(大光電機)(48)
- 東芝ライテック(31)
- 三菱電機(23)
- 山田照明(22)
- 東京メタル(20)
- オーム電機(19)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(10)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- タキズミ(TAKIZUMI)(7)
- MotoM(6)
- スワン電器(5)
- 新洋電気(5)
- 後藤照明(3)
- ELPA(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ブランドをもっと見る
ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・Panasonic(パナソニック)・ENDO(遠藤照明)・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・三菱電機・山田照明・東京メタル・オーム電機・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・タキズミ(TAKIZUMI)・MotoM・スワン電器・新洋電気・後藤照明・ELPA・YAMAZEN(山善)・ブランドをもっと見る
「適用畳数」から絞り込む

ペンダントライト チェーン・ヒートン吊 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から62日以内出荷付属品角型引掛シーリング付全長(mm)1575質量(kg)1.5取付チェーン・ヒートン吊消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ358)×(185)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷付属品ワイヤーアジャスター付定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷から62日以内出荷天井や壁面にランダムや幾何学模様にレイアウトすることで、今までにない間接照明空間の演出が吸音パネルで可能に。仕様LEDユニット別売寸法(mm)(巾×高×出)600×472×144質量(kg)2取付面:壁天井取付可能消費電力(W)5.3定格電圧(V)100光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 灯体可動形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷全長(mm)800~1700質量(kg)1.5消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH)(mm)Φ300×420定格電圧(V)100構造灯体可動形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト Disk100 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷材質セード:乳白アクリル全長(mm)500~1700質量(kg)2.6消費電力(W)7.9寸法(幅W×高さH)(mm)Φ400×228定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
調光調色ペンダントライト プラグタイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。全長(mm)(直付・埋込)1000~1700取付プラグタイプ(コード収納)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト本体
ENDO(遠藤照明)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷寸法(mm)全長(1760)、巾90×高224質量(kg)0.3取付ダクトレール専用、プラグタイプ仕上シルバーメタリックLEDランプ別売
ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から62日以内出荷オランダ人デザイナーによるシンプルかつ巧妙に計算されたデザイン。天井の高さに合わせて簡単に調整することが可能です。全長(mm)700~1700質量(kg)0.5消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)Φ45×187定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応材質(灯具)アルミダイキャスト
ペンダントライト Disk75 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷全長(mm)300~1600質量(kg)0.7消費電力(W)5.3定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台62日以内出荷外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。全長(mm)500~1700質量(kg)1.3取付フレンジタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納)定格電圧(V)100光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)85
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷付属品ワイヤーアジャスター付定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付
ENDO(遠藤照明)¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82全長(mm)800~1700電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色調光の可否否
ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付
ENDO(遠藤照明)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82材質セード:乳白リブアクリル全長(mm)800~1700タイプ乳白リブタイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242本体アルミ(白艶消)仕上白艶消色温度(K)3000光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否否LED交換不可
ペンダントライト AbitaExcel 灯体可動形
ENDO(遠藤照明)¥209,800税込¥230,7801台62日以内出荷仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】80幅(mm)1772全長(mm)622~1487質量(kg)7消費電力(W)30.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242構造灯体可動形仕上フレンジ:黒艶消色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39.4光源寿命40000時間定格光束(Lm)1200調光の可否否LED交換不可材質(灯具)樹脂(ポリカーボネート透明消し)
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付
ENDO(遠藤照明)¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷透明プリズムアクリルがモダンでエレガントなフォルムが空間を優美に光のアクセント演出します。付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82全長(mm)800~1700質量(kg)5.5色シルバー消費電力(W)77.1電源内蔵タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ750×76定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)99.9光源寿命40000時間グリーン購入法適合パネル透明プリズムアクリル定格光束(Lm)7707調光の可否否LED交換不可
ペンダントライト ボルト吊専用型 ワイヤーアジャスター付
ENDO(遠藤照明)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82全長(mm)800~1700質量(kg)11.2取付ボルト吊専用型消費電力(W)91.6電源内蔵タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1200×100定格電圧(V)100-242本体アルミ(白艶消)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)61.5光源寿命(LED)40000時間パネル樹脂(ポリカーボネート乳白)定格光束(Lm)5640調光の可否否LED交換不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥56,980税込¥62,6781台62日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード:乳白模様入ガラス全長(mm)660~1500質量(kg)4消費電力(W)18.8寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ655)×(462)定格電圧(V)100仕上古味仕上(ダークグレー)LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様ハンドメイド全長(mm)500~1700質量(kg)0.7消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140)定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 灯体
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様セード別売、ハンドメイド全長(mm)450~1800消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応