絞り込み
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
空気使用量(L/min)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 自動スプレーガン

394件中 361394
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
  • DEV自動ガン  T-AGB 標準型 摩耗性塗料用 デビルビス

    DEV自動ガン T-AGB 標準型 摩耗性塗料用

    デビルビス
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    用途ロボット搭載、中・大吐出量用。窒化鋼ノズル・ニードル、ホーロー用質量(g)600空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7
  • DEV自動ガン  T-AGB 標準型 オールステンレスボディ デビルビス

    DEV自動ガン T-AGB 標準型 オールステンレスボディ

    デビルビス
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途ロボット搭載、中・大吐出量用。オールSUS型、腐食性液用質量(g)530空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7
  • DEV自動ガン  T-AGB 標準型 ステンレスボディ デビルビス

    DEV自動ガン T-AGB 標準型 ステンレスボディ

    デビルビス
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途ロボット搭載、中・大吐出量用。SUSボディ質量(g)540空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7
  • DEV自動ガン T-AFPV LVMP型 デビルビス

    DEV自動ガン T-AFPV LVMP型

    デビルビス
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 粉体塗装ユニット アネスト岩田

    粉体塗装ユニット

    アネスト岩田
    499,800税込549,780
    1台
    44日以内出荷
    インジェクション方式の粉体塗装ユニット
    用途金属塗装仕様アネスト岩田 粉体塗装ユニットトラスコ品番514-6658質量(kg)230空気消費量(L/min)250供給空気圧力(MPa)0.7
  • 粉体ハンドガン アネスト岩田

    粉体ハンドガン

    アネスト岩田
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    ハンドリング性を重視した小形ハンドガン アースリングを装着しフリーイオンを抑制
    用途金属塗装仕様アネスト岩田 粉体ハンドガントラスコ品番514-6640質量(kg)5出力電圧70kV方式コロナ荷電
  • 加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) アネスト岩田

    加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式)

    アネスト岩田
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。
    用途水性液剤用。材質ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式自動
  • スタッコガン アネスト岩田

    スタッコガン

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
    用途スタッコ仕様アネスト岩田 建築塗装用スタッコガン 固定式トラスコ品番805-2385質量(g)650所要圧縮機(kw)2.2以上
  • ルミナ自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン

    扶桑精機
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
    用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。仕様エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)378粒径(μm)6取付口Rp1/8
  • 液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田

    液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)

    アネスト岩田
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
    用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ付属品袋ナット・ホースジョイント各2個仕様エアホース1本使用材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)310取付口G1/8
  • 液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田

    液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)

    アネスト岩田
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。
    用途高粘度液体、大パターン塗布用
  • 静電ガン アネスト岩田

    静電ガン

    アネスト岩田
    769,800税込846,780
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
  • 静電カート アネスト岩田

    静電カート

    アネスト岩田
    979,800税込1,077,780
    1個
    3日以内出荷
    溶剤静電ガン、静電コントローラー、ホース類をユニット化したオールインワンタイプ 設置場所を固定せず自由に移動して使えます。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
  • フローコントロールバルブ アネスト岩田

    フローコントロールバルブ

    アネスト岩田
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    エアオペレート式塗料減圧弁ため遠隔操作で塗料圧力や吐出量の調整が可能。
  • ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ

    扶桑精機
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。 ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
    用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。 木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。仕様エアホース2本使用、ピストン M6材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)440タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型取付口(エア・液体)Rp1/4
  • 自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
    用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)575タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/4
  • 自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
    用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)565タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/4
  • 自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
    用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)330タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。
    用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。仕様エアホース2本使用トラスコ品番464-7637質量(g)145ノズル径0.7mmパターン開き(mm)50粒径(μm)13噴出量(mL/min)0~35取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。
    用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。仕様エアホース1本使用トラスコ品番464-7611質量(g)130ノズル径0.7mmパターン開き(mm)50粒径(μm)13噴出量(mL/min)0~35取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ ダイカスト用自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ ダイカスト用自動スプレーガン

    扶桑精機
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    離型剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。重力および圧送両用型
    付属品タケノコニップル×2トラスコ品番810-5065質量(g)190口ノズル径(mm)3.0×50吹付パターン直進丸吹空気消費量(L/min)270 (0.29MPa)
  • ルミナ ダイカスト用自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ ダイカスト用自動スプレーガン

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ノズル方向60度自由旋回式。ボールノズル両吹タイプ。エアブロー装着。圧送専用型。両吹タイプのため、使用個数・ホース・取付棒その他が簡素化でき、スプレー装置の軽量化・作動サイクル時間の短縮等省力化が図れます。
    質量(g)330口ノズル径(mm)1.6スリット吹付パターン平吹用空気消費量(L/min)160 (0.29MPa)
  • フローコントロールバルブ アネスト岩田

    フローコントロールバルブ

    アネスト岩田
    169,800税込186,780
    1個
    22日以内出荷
    エアオペレート式塗料減圧弁のため、遠隔操作で塗料圧力・吐出量の調整が可能です。ロボットやレシプロケータでの塗装環境の場合、自動ガン近傍に取り付けることにより、高低差による吐出量の変動をなくすことができます。塗料経路内はスプリングレス構造です。圧力調整用スプリングへの材料絡み付きによる作動不良がなくなりました。内部の塗料の流れを一方方向に限定(一筆書き)させることで、塗料の滞りをなくし、塗料溜まりを改善させたことにより、洗浄性が飛躍的に向上しました。
    トラスコ品番544-6887材質本体接液部:ステンレス/フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)液体:1.0、エア:0.6
  • ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き

    扶桑精機
    1,798,000税込1,977,800
    1箱(100個)
    29日以内出荷
    小型自動スプレーガン。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
    用途加湿・冷却・その他トラスコ品番573-5294材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ85ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)15噴出量(mL/min)液体:0~60取付口(エア・液体)Rp1/8
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    3日以内出荷
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    44,980税込49,478
    1丁
    3日以内出荷
    斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
    本体質量(g)206空気使用量(L/min)345塗料噴出量(mL/min)85吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)0.6吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)190エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
  • ユニバーサルジョイント アネスト岩田

    ユニバーサルジョイント

    アネスト岩田
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
  • ノズルチップ アネスト岩田

    ノズルチップ

    アネスト岩田
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
  • フローガン アネスト岩田

    フローガン

    アネスト岩田
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
  • 塗料循環ジョイント アネスト岩田

    塗料循環ジョイント

    アネスト岩田
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
  • 低電圧ケーブル アネスト岩田

    低電圧ケーブル

    アネスト岩田
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
  • コンプレッサ用台数制御板 アネスト岩田

    コンプレッサ用台数制御板

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    379,800税込417,780
    1個
    3日以内出荷
  • オイルアラーム アネスト岩田

    オイルアラーム

    アネスト岩田
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • エアモーター アネスト岩田

    エアモーター

    アネスト岩田
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン