商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状ソケット
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状ユニオンソケット
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状ベアソケット
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状水栓ソケット
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状片ソケット90°エルボ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状片ソケット45°エルボ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状雌アダプタ付ソケット
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状雄アダプタ付ソケット2型
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状雄アダプタ付ソケット1型
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管 材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR 形状ソケット 最高使用圧力(MPa)4.3 使用冷媒R32、R410A 適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H 関連資料施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB) 取扱説明書(0.77MB) 冷却温度(℃)-40~130
1袋(5個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります