絞り込み
呼び径(A)
  • 50
  • 15(2)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 32(4)
  • 40(5)
  • 65(3)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(1)
呼び径(B)
  • 2(2)
材質
  • スチール(3)
種類
  • 種類パイプ(1)
ブランド
  • JFEスチール(3)
  • 日本製鉄(2)
  • 協成(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(2)
20(6)
25(6)
32(4)
40(5)
50
65(3)
80(2)
100(2)
125(1)
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ)

    JFEスチール
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。
    種類記号:SGP長さ(m)5.5規格JIS G 3452溶接方法製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
  • STPG370 EH S-40 黒パイプ(ねじ無し) 日本製鉄

    STPG370 EH S-40 黒パイプ(ねじ無し)

    日本製鉄
    5,398税込5,938
    1組(2本)
    4日以内出荷
    材質STPG370長さ(mm)2750規格JIS G3454
  • キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L 協成

    キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L

    協成
    30,980税込34,078
    1本
    翌々日出荷
    鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
    材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3452
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管) JFEスチール

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管)

    JFEスチール
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    管の内面に硬質塩化ビニル管を接着ライニングしたものです。-5~40℃の温度範囲で、耐食性に優れているため給水用として使用されます。管外面防食の違いにより、VA(一次防錆塗料)、VB(水配管用亜鉛めっき)、VD(硬質塩化ビニル)の3種類があります。用途は主としてVAが屋内、VBが屋内外、VDが埋設用です。
    種類記号:VD長さ(m)4規格JWWA K 116溶接方法製造法(原管):SGP
  • 圧力配管用炭素鋼鋼管(白STPG)Sch40 JFEスチール

    圧力配管用炭素鋼鋼管(白STPG)Sch40

    JFEスチール
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    350℃程度以下で水・空気・蒸気・油・ガス等の流体輸送の圧力配管に使用されます。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食への防止対策を施した、耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。種類は強度レベルで370と410の2種類、管厚はスケジュールNo.で10、20、30、40、60、80のシリーズがあります。
    種類記号:STPG長さ(m)5.5規格JIS G 3454呼び径(A)50溶接方法製造法(原管):継目無、電気抵抗溶接(熱間を含む)
  • STPG370 EH S-80 黒パイプ(ねじ無し) 日本製鉄

    STPG370 EH S-80 黒パイプ(ねじ無し)

    日本製鉄
    6,598税込7,258
    1組(2本)
    4日以内出荷
    材質STPG370長さ(mm)2750規格JIS G3454

パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

鋼管