絞り込み
呼び径(A)
- 80
- 8(1)
- 10(4)
- 15(14)
- 20(17)
- 25(18)
- 32(15)
- 40(15)
- 50(17)
- 65(8)
- 100(5)
- 125(1)
- -(1)
呼び径(B)
- 3(2)
材質
- スチール(4)
種類
パイプ(4)
ブランド
- 協成(2)
- 日本製鉄(2)
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
10(4)
15(14)
20(17)
25(18)
32(15)
40(15)
50(17)
65(8)
80
100(5)

SGP黒パイプ(ねじ無)
日本製鉄(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781組(2本)当日出荷から14日以内出荷材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L
協成¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3452
キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 STPG-VS S/40 4000L
協成¥95,980税込¥105,5781本翌々日出荷鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。材質圧力配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3454