絞り込み
呼び径(A)
  • 20
  • 13(9)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 25(9)
  • 30(7)
  • 40(11)
  • 50(11)
  • 65(7)
  • 75(9)
  • 100(9)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類パイプ(4)
呼び径(B)
  • 3/4(3)
材質
  • ステンレス(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • ベンカン(5)
  • セキスイ(2)
  • ヴァンテック(2)
  • エスロン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
13(9)
15(5)
20
25(9)
30(7)
40(11)
50(11)
65(7)
75(9)
100(9)
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント リムーバー ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント リムーバー

    ベンカン
    92税込101
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    接合完了後であっても、加圧前であればリムーバー(専用取外治具)で、継手端部のホルダーを押し込むことで、パイプ表面に食い込んだエッジを解除し、パイプを取り外すことが可能です。
  • 水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ) ヴァンテック

    水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ)

    ヴァンテック
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。
    用途建物内の給水などの設備配管材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
  • プラントVPパイプ エスロン

    プラントVPパイプ

    エスロン
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。
    用途工場内の薬液配管ライン。管種VP長さ(mm)4000材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)±10
  • 水道用ヴァンテックパイプ VPW ヴァンテック

    水道用ヴァンテックパイプ VPW

    ヴァンテック
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    耐食性に優れ、安全・衛生な水道ラインを構築します。
    用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
  • VPWパイプ 水道管 4000L セキスイ

    VPWパイプ 水道管 4000L

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    形状パイプ長さ(m)4規格JIS長さL(mm)4000/許容差+30、-10JIS規格JIS K 6742
  • 共通製品 樹脂製絶縁継手 ベンカン

    共通製品 樹脂製絶縁継手

    ベンカン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    材質ガラス繊維入りナイロン樹脂形状樹脂製絶縁継手
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ベアソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ベアソケット

    ベンカン
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SCS13 ナイロン66GF30形状ベアソケット
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント フランジアダプタ ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント フランジアダプタ

    ベンカン
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SCS13 ナイロン66GF30形状フランジアダプタ
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント キャップ ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント キャップ

    ベンカン
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SCS13 ナイロン66GF30形状キャップ

パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビ管