3ページ目: 油圧補器

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
521件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    799税込879
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
  • 注油口 OV型 増田製作所

    注油口 OV型

    増田製作所
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    タンク上面に取付けるワンタッチ式注油口です。 10メッシュ相当のストレーナ付で、キャップ、フランジはアルミ鋳物ですので、堅牢・耐久性に優れています。 キャップ脱着角度は80°で鎖付です。
  • Nクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

    Nクランプ(シングルタイプ)

    日本発条(NHK)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
  • Aクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

    Aクランプ(シングルタイプ)

    日本発条(NHK)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
  • Aクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)

    Aクランプ(レールナットタイプ)

    日本発条(NHK)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
  • 熱交換器 FCD 大生工業

    熱交換器 FCD

    大生工業
    46,980税込51,678
    1台
    22日以内出荷
    遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
  • フィルター LF形 正和

    フィルター LF形

    正和
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。
  • FHヘビークランプ溶接用 フジトク

    FHヘビークランプ溶接用

    フジトク(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~) SMC

    固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
  • ラインフィルタ 大生工業

    ラインフィルタ

    大生工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。 上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。 流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
    用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無最高使用圧力(MPa)3.5使用流体一般作動油ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
  • 予備エレメント FPL型 増田製作所

    予備エレメント FPL型

    増田製作所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • 注油口 CV型 増田製作所

    注油口 CV型

    増田製作所(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    10日以内出荷
    取付寸法をメーカー品MSA-C50T、およびMSA-C75Tの取り合いと同じものにした注油口です。 30Me相当のストレーナ付で、アルミ鋳物のボディは他製品と同様堅牢の上、密封度は極めて信頼性が高くなっています。
  • 平座金 日本発条(NHK)

    平座金

    日本発条(NHK)
    14税込15
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SS
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    6,898税込7,588
    1個
    22日以内出荷
    タンク上面に直接取付けるフィルタです。 縦型で上抜きの為エレメント交換点検等にケースからの油の流出はありません。 エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。 ネジ込み、フランジ(オプション)のいずれの配管接続も可能です。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締め付けてください。 リリーフ弁(オプション)の開弁圧力は40kPa インジケータ(オプション)は、負圧検知の目視式、電気接点式(作動圧力30kPa)が取付けられます。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材

    日阪製作所
    43,980税込48,378
    1個
    31日以内出荷
    ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
    用途BX-314-PI(PBI)-20型専用の断熱材材質発泡ポリエチレン
  • 鉄 ストラップ(チューブクランプ) 三興マテリアルサプライ

    鉄 ストラップ(チューブクランプ)

    三興マテリアルサプライ
    229税込252
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質鉄クロムメッキ付
  • 鉄 ストラップ GO型(チューブクランプ) 群協製作所

    鉄 ストラップ GO型(チューブクランプ)

    群協製作所
    189税込208
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
    材質鉄 ユニクロメッキサイズ【ビス】M5×10寸法A(mm)10板厚t(mm)1.6
  • 油圧タペットセット 330-0718 エスアンドエスサイクル

    油圧タペットセット 330-0718

    エスアンドエスサイクル
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0718。S&Sプレシジョンタペットは、M8、ツインカム、スポーツスター用のスタンダードリフターとプレミアムリフターの高性能な後継品です。タペットは全て、厳しい公差と手作業で組み立てられ、静かで迅速な動作を意図して設計されており、米国で製造されています。販売備考:4ヶセット HD純正品番:18538-99A/18538-99B相当。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 00-22。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。付属品:油圧タペットx4。備考:OEM:18538-99A
    付属品油圧タペット×4備考OEM:18538-99A
  • 圧力スイッチ RS PRO RS PRO

    圧力スイッチ RS PRO

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様最高使用圧力 = 420バール最低使用圧力 = 0バール圧力タイプ = 正圧接続 = G1/4最適なメディア = 油
  • 油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 65L/min 3/4インチ RS PRO

    油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 65L/min 3/4インチ

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V18
    仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 3/4 (フィルター), G 3/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 65L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント/インジケータ)スレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    1,738税込1,912
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズマイクロフィルタカートリッジは、0.01 μ m の濾過量を備えています。サイズ - 6
    仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3631アズワン品番65-8031-75
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    15,580税込17,138
    1個
    7日以内出荷
    Festo D シリーズのファインフィルタカートリッジは、MS シリーズおよび D シリーズのユニットに使用される 1 μ m のろ過グレードを備えています。このろ過ユニットには、銅と PTEE の材料は使用されていません。サイズ - ミニ
    仕様●メーカーシリーズ:D●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3571アズワン品番65-8030-91
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    13,680税込15,048
    1個
    7日以内出荷
    FestoMSシリーズフィルタカートリッジは、0.01μmのろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3648アズワン品番65-8037-04
  • プレート式熱交換器用ガスケット 日阪製作所

    プレート式熱交換器用ガスケット

    日阪製作所
    6,598税込7,258
    1枚
    6日以内出荷
    用途定期メンテナンス
  • ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル

    ガスケットプレート式熱交換器

    アルファ・ラバル
    399,800税込439,780
    1台
    11日以内出荷
    プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
    用途空調、一般産業、油圧の冷却材質伝熱板:SUS316最高使用圧力(MPa)1.6寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357材質(ガスケット)NBRねじサイズR1-1/4"設計温度(℃)80/0(最高/最低)
  • プレート式熱交換器メンテナンス用ラチェットスパナ 日阪製作所

    プレート式熱交換器メンテナンス用ラチェットスパナ

    日阪製作所
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    プレート式熱交換器の締付ボルト用ラチェットスパナです。
  • サクションストレーナー NACHI(不二越)

    サクションストレーナー

    NACHI(不二越)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ナット)樹脂製材質(ろ材)ステンレス製、150メッシュ金網
  • ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材

    日阪製作所
    8,998税込9,898
    1式ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。 断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
    材質発泡ポリエチレン
  • ステンレス製チューブクランプ片押え H615 フジトク

    ステンレス製チューブクランプ片押え H615

    フジトク
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    座板Z-S共通
  • ステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプ フジトク

    ステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプ

    フジトク
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • シールキット 大生工業

    シールキット

    大生工業
    3,998税込4,398
    1個
    12日以内出荷
  • 圧力スイッチ用ダンパー(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    圧力スイッチ用ダンパー(ステンレス製)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    6,598税込7,258
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    材質(本体)SUS質量(g)230最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63使用流体清水(一般石油系作動油、水-グリコール系作動油)OリングNBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

    Pクランプ(シングルタイプ)

    日本発条(NHK)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースシングル引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
  • Nクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)

    Nクランプ(レールナットタイプ)

    日本発条(NHK)
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
  • 熱交換器 FCX 大生工業

    熱交換器 FCX

    大生工業
    77,980税込85,778
    1台
    22日以内出荷
    水室カバーに温度調整弁を内蔵している為、オイルクーラを設置すると同時に油温の調整・管理が必要な場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 水室カバーには油温が設定温度以下になると冷却水の流れを止める機構の油温調整弁を内蔵。 温度調整弁設定値は35~55℃の間で調整可能。
    材質(冷却管)C1220Tタイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)(シェル側)1.0、(チューブ側)0.5適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    4,598税込5,058
    1個
    22日以内出荷
    最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
    寸法d1(mm)-ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
    ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
    ろ過材の種類一般ろ紙

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧補器