4ページ目: 油圧補器

FA現場のお役立ち情報
521件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットセパレータ (FHM~) SMC

    マグネットセパレータ (FHM~)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付 などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
  • P-TR-03,04-10U 大生工業

    P-TR-03,04-10U

    大生工業
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.14寸法H(mm)100口径d(Φmm)55
  • P-UH-03A-3CH 大生工業

    P-UH-03A-3CH

    大生工業
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.66寸法H(mm)85.3口径d(Φmm)62.2グリーンマーク認定
  • P-VN-10,12-150W 大生工業

    P-VN-10,12-150W

    大生工業
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.5寸法H(mm)160口径d(Φmm)100グリーンマーク認定
  • P-TRF-08A-10U 大生工業

    P-TRF-08A-10U

    大生工業
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.39寸法H(mm)145.6口径d(Φmm)76
  • P-UL-10A-20U 大生工業

    P-UL-10A-20U

    大生工業
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.46寸法H(mm)204.5口径d(Φmm)82.2グリーンマーク認定
  • プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバル

    プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDM

    アルファ・ラバル
    28,980税込31,878
    1枚
    5日以内出荷
    プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
  • プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバル

    プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:EPDM

    アルファ・ラバル
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷
    プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
  • エコリッチ用レベルスイッチ ダイキン工業

    エコリッチ用レベルスイッチ

    ダイキン工業
    44,980税込49,478
    1個
    31日以内出荷
  • リターンラインフィルター 増田製作所

    リターンラインフィルター

    増田製作所
    24,980税込27,478
    1個
    24日以内出荷
  • 1.5Mpa ラインフィルタ FPL型 増田製作所

    1.5Mpa ラインフィルタ FPL型

    増田製作所
    22,980税込25,278
    1個
    47日以内出荷
  • エナパック 小型デジタル圧力スイッチ エナパック

    エナパック 小型デジタル圧力スイッチ

    エナパック
    152,411税込167,652
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    ・CE、RoHS対応。・角型でコンパクトなセンサ一体型の表示計付デジタルスイッチ。・1点出力+アナログ出力または2点出力が選択可能。・ピークホールド機能、ヒステリシスモード機能搭載。・ネジ込み取付後に本体が±120度首振り可能。・社内試験で1000回の耐久性をクリア
    用途最高使用圧力 EPS10:10MPa・EPS35:35MPa・EPS:50MPa、圧力表示 EPS10:0~10.0MPa・EPS35:0~35.0MPa・EPS:0~50.0MPa 表示 LED(文字高さ9mm)、表示色赤または緑(任意設定)、表示速度 1、2、5、10、20、100回/秒(任意に設定)、サンプリング速度 高速サンプリング1000回/秒、精度 ±0.5%F.S.±1digit、使用温度範囲 温度0~50℃(測定媒体温度-10~70℃)、温度特性 ±2.5%F.S.(25℃基準)
  • エナパック セパレート型デジタル圧力スイッチ(デジタル指示計) エナパック

    エナパック セパレート型デジタル圧力スイッチ(デジタル指示計)

    エナパック
    194,208税込213,629
    1個
    31日以内出荷
    ・高速サンプリング1000回/秒。・3接点出力付。・デジタルゼロ機能付。・アナログ出力付。・ジョグレバーで簡単操作。・ピークホールド機能付
    用途型式 EDI62S-AC:電源AC100~240V。EDI62S-DC:電源DC12~48V 表示 メイン表示部赤色/緑色:7セグメントLED表示(文字高:約20mm)。サブ表示部赤色:7セグメントLED表示(文字高:約6mm) 表示範囲 -9999~9999 使用温度範囲 0~50℃ 使用湿度範囲 35~85%RH 保存温度範囲 -10~70℃ 保存湿度範囲 60%RH以下 電源 AC電源:AC100~240V±10%。DC電源:12~48V±10% 消費電力 最大負荷:約8VA(CA100V時)
  • エナパック セパレート型デジタル圧力スイッチ 圧力トランデューサー エナパック

    エナパック セパレート型デジタル圧力スイッチ 圧力トランデューサー

    エナパック
    156,128税込171,741
    1個
    31日以内出荷
    用途型式 EPT-500-2・EPT-1000-2、定格容量 EPT-500-2:50MPa・EPT-1000-2:100MPa、定格出力 1.377~1.683mV/V、非直線性 ±0.2%R.C. ヒステリシス ±0.2%R.C. 、推奨印加電圧 6V以下、最大印加電圧 15V、零バランス -0.500~0.500mV/V、入力抵抗値 368.6~378.6Ω、出力抵抗値 345.0~355.0Ω、絶縁抵抗 1000MΩ以上(DC50V)、温度保証範囲 -20~70℃、許容温度範囲 -30~80℃ 零
  • 水冷オイルコン9型 ダイキン工業

    水冷オイルコン9型

    ダイキン工業
    669,800税込736,780
    1台
    30日以内出荷から70日以内出荷
    水冷式の切削・研削液用浸漬形オイルコンです。_x000D_。工場空間に排熱を放出しないので、工場内の温度上昇による空調負荷を軽減し、省エネを実現します。_x000D_。また、エアフィルターが無くフィルター清掃工数を削減できます。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
  • ロータパックラジエーター ダイキン工業

    ロータパックラジエーター

    ダイキン工業
    22,840税込25,124
    1個
    22日以内出荷
    オイルクーラです。
    用途ポンプドレン冷却用
  • インバータオイルコンB型 ダイキン工業

    インバータオイルコンB型

    ダイキン工業
    916,900税込1,008,590
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    従来のR410Aよりも地球温暖化係数の低いR32冷媒を採用。9シリーズから省エネ性がアップし環境負荷低減に貢献します。_x000D_。別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
  • インバータオイルコンB型 ダイキン工業

    インバータオイルコンB型

    ダイキン工業
    519,000税込570,900
    1台
    20日以内出荷から40日以内出荷
    従来のR410Aよりも地球温暖化係数の低いR32冷媒を採用。10シリーズから省エネ性がアップし環境負荷低減に貢献します。_x000D_。クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
  • インバータオイルコンB型 ダイキン工業

    インバータオイルコンB型

    ダイキン工業
    722,600税込794,860
    1台
    20日以内出荷から60日以内出荷
    2026年1月より導入される米国AIM Act(2026年1月導入)の規制を満足する低GWP冷媒R32(GWP675)を使用。_x000D_。R410Aに比べエネルギー効率が高く消費電力は約10%低減。_x000D_。日本:日本冷凍空調工業会のガイドラインに適合、着火源が多数存在する工場環境下でも安全性を確保。_x000D_。欧州:CE適合に必要な圧力容器指令(PEDカテゴリ2)の認証を取得。
    用途工作機械…マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など_x000D_。産業機械…成形機、プレスなど
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    777,900税込855,690
    1個
    30日以内出荷
    好評の±0.1℃油温制御を更にワイドレンジ化。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。_x000D_。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。_x000D_。操作パネルにて消費電力の確認が可能。_x000D_。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。_x000D_。低負荷領域での低騒音化を実現。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    1,044,400税込1,148,840
    1個ほか
    30日以内出荷
    別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。_x000D_。ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。_x000D_。詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。_x000D_。電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。_x000D_。パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    814,700税込896,170
    1個
    30日以内出荷
    ビルトインモータ外周冷却、ギヤボックス内冷却、作動油温度(粘度)管理等、各種油を温度管理するオイルコンです。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。_x000D_。オイルコン本体からの排熱を冷却水で除去します。水質基準に合致した冷却水をご用意ください。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    777,600税込855,360
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。_x000D_。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。_x000D_。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。_x000D_。操作パネルにて消費電力の確認が可能。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
  • インバータオイルコン10型 ダイキン工業

    インバータオイルコン10型

    ダイキン工業
    461,800税込507,980
    1台
    20日以内出荷から50日以内出荷
    負荷0~100%の全領域で高精度温度制御_x000D_。独自開発の圧縮機とINVによる省エネ_x000D_。油煙環境や長距離の輸送にも強い耐環境性能_x000D_。Modbus対応をオプション化(RS422/485 搭載)_x000D_。エアフィルタの改良により凝縮器フィンの目詰まり抑制
  • インバータオイルコン10型 ダイキン工業

    インバータオイルコン10型

    ダイキン工業
    667,800税込734,580
    1台ほか
    20日以内出荷から60日以内出荷
    好評の高精度温度制御_x000D_。高い省エネ率を実現_x000D_。環境負荷低減
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
  • 油圧チャックピース D2-JS Φ40.5 (ボーリングマシン用) FSC藤原産業

    油圧チャックピース D2-JS Φ40.5 (ボーリングマシン用)

    FSC藤原産業
    25,700税込28,270
    1組
    翌日出荷
    掘削現場で求められる確実な把持性能と耐久性を兼ね備えた、ボーリングマシン用油圧チャックピースです。1組(ピース3個入)
  • ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材

    日阪製作所
    51,980税込57,178
    1個
    31日以内出荷
    ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
    用途BX-514-10PU-10型専用の断熱材材質発泡ポリエチレン
  • ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材

    日阪製作所
    43,980税込48,378
    1個
    31日以内出荷
    ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
    用途BX-514-10PEU-10型専用の断熱材材質発泡ポリエチレン
  • ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材

    日阪製作所
    44,980税込49,478
    1個
    31日以内出荷
    ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
    用途BX-314-PEI(PEBI)-20型専用の断熱材材質発泡ポリエチレン
  • ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材

    日阪製作所
    43,980税込48,378
    1個
    31日以内出荷
    ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
    用途BX-214-PEO(PEBO)-10型専用の断熱材材質発泡ポリエチレン
  • ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付)

    日阪製作所
    469,800税込516,780
    1台
    50日以内出荷
    プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
    用途給湯、暖房、オイルクーラー仕様ろう材:ニッケル使用流体清水、一般作動油、空気、ブライン設定圧力(MPa)1材質(プレート)SUS316設定温度(℃)99寸法(横×縦)(mm)72×480(ノズルピッチ)
  • ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)

    日阪製作所
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から51日以内出荷
    プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
    用途冷凍機(蒸発器/凝縮器/エコノマイザ)、給湯、暖房、オイルクーラー材質(プレート)SUS316
  • ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)

    日阪製作所
    339,800税込373,780
    1台
    5日以内出荷から50日以内出荷
    プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
    用途給湯、暖房、オイルクーラー仕様ろう材:銅使用流体清水、一般作動油、空気、ブライン設定圧力(MPa)1材質(プレート)SUS316設定温度(℃)99寸法(横×縦)(mm)92×519(ノズルピッチ)
  • ラクフィル10型 フレーム ダイキン工業

    ラクフィル10型 フレーム

    ダイキン工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-FR12●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時フレーム(mm)(W×H×D)365×520×165商品タイプフレーム
  • ラクフィル10型 フィルタ ダイキン工業

    ラクフィル10型 フィルタ

    ダイキン工業
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-LF12A●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時商品タイプフィルタ
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    859,800税込945,780
    1個
    翌日出荷
    クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。操作パネルにて消費電力の確認が可能。
    用途工作機械:マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など。産業機械:成形機、プレスなど。保護構造電装ボックス:IP54相当記号オイルコン識別記号:[AKJ]高精度インバータ機/浸漬形、オプション記号:[H]オプション記号表参考、シリーズ記号(モデルチェンジ記号):[9]9シリーズ商品タイプ切削・研削液(油)用
  • 油冷却器(HCシリーズ) 神威産業

    油冷却器(HCシリーズ)

    神威産業
    999,800税込1,099,780
    1台
    61日以内出荷
    冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
    用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)180寸法L(mm)200寸法H(mm)250寸法A(mm)1160寸法F(mm)220寸法D(mm)780寸法E(mm)968寸法B(mm)94寸法C(mm)120寸法P(mm)12/2寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)205寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)12/2伝熱面積(m2)6.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油冷却器(HCシリーズ) 神威産業

    油冷却器(HCシリーズ)

    神威産業
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    76日以内出荷
    冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
    用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)280寸法L(mm)200寸法H(mm)250寸法A(mm)2110寸法F(mm)220寸法D(mm)1730寸法E(mm)1918寸法B(mm)94寸法C(mm)120寸法P(mm)12/2寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)205寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)12/2伝熱面積(m2)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油冷却器(HCシリーズ) 神威産業

    油冷却器(HCシリーズ)

    神威産業
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    76日以内出荷
    冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
    用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)280寸法L(mm)200寸法H(mm)250寸法A(mm)2110寸法F(mm)220寸法D(mm)1730寸法E(mm)1918寸法B(mm)94寸法C(mm)120寸法P(mm)12/2寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)205寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)12/2伝熱面積(m2)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油冷却器(HCシリーズ) 神威産業

    油冷却器(HCシリーズ)

    神威産業
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    76日以内出荷
    冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
    用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)280寸法L(mm)200寸法H(mm)250寸法A(mm)2110寸法F(mm)220寸法D(mm)1730寸法E(mm)1918寸法B(mm)94寸法C(mm)120寸法P(mm)12/2寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)205寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)12/2伝熱面積(m2)14RoHS指令(10物質対応)対応

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧補器