396件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル アズワン

    【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル

    アズワン
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
    付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5A材質(タンク)PP(ポリプロピレン)到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタル

    アズワン
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
    セット内容デジタル水中スターラー用コントローラーWDS-C×1台(4-3880-01)、デジタル水中スターラーWDS-S×6個(4-3880-02)質量(g)480表示液晶サービス分類レンタル
  • 【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズ アズワン

    【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズ

    アズワン
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル アズワン

    【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル

    アズワン
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。剛球はΦ50mm/509gが付属しています。高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。
    付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル)質量(kg)約18サイズ(mm)510×510×1250サービス分類レンタル
  • 【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタル オリオン機械

    【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタル

    オリオン機械
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用。オリオン独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能。使いやすさを考慮した前面集中操作方式。操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置性をアップ。スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能。
    乾燥質量(kg)約43外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×405×534冷媒R407C電源容量(kVA)1.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.05冷媒封入量(kg)0.36サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型水槽付インバーターチラー RKE2200C-V-G2シリーズ レンタル オリオン機械

    【レンタル】小型水槽付インバーターチラー RKE2200C-V-G2シリーズ レンタル

    オリオン機械
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷
    RKE-CシリーズはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。1,冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。2,ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。3,ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。チャーター便でのお届けとなります。
    質量(kg)120(水槽空)出力(kW)ポンプ:1.28(インバータ駆動)電流(A)13.5電源三相 200V±10%(50/ 60Hz) 220V±10%(60Hz)使用圧力(MPa)0.1~0.6精度(℃)±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃)水槽容量(L)約18外装色ライトグレー(マンセル No.N8.0)ミディアム グレー(マンセル No.N5.5)所要圧縮機(kw)1.85冷凍機1.19トン外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080(1120)×870(875)×375消費電力(kW)4.4使用周囲温度(℃)-5~45給水方式手動ポンプ多段渦巻横型運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)空気出入口接続口径Rc1圧縮機全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)電源容量(kVA)5.2液温(℃)5~40冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器/SUS316(ブレージング:Cu)水回路フロートスイッチ(渇水警報用)加熱能力(kW)2.5冷媒封入量(kg)1.3電気回路過負荷保護しゃ断器モータ出力(W)90×2ヶ(インバータ駆動)使用温度調節器デジタル式温度調節器(警報モニタ付)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル 日陶科学

    【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル

    日陶科学
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
    質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390外寸法(mm)460×420×223タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転サービス分類レンタル
  • 【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタル KNF

    【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタル

    KNF
    8,098税込8,908
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、真空乾燥器に適しています。【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応できます。EU版防爆(ATEX)に準拠しています。長寿命です。破棄速度(流量)の調整が可能です。9~20L/min。人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単です。
    接続口径8~9.5質量(kg)8.8排気速度9~20L到達真空度6mbar(0.6kPa)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]

    【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル

    PHC[科学研究・開発用品]
    5,798税込6,378
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    培養しながらコンタミネーション防止メカニズムを搭載。内箱・棚受け一体構造により、清掃性・収納効率向上。WVGAフルカラー液晶タッチパネルを採用。抗菌性能と耐腐食性能に優れた銅合金ステンレス製内装。UV殺菌灯標準装備タイプ。
    付属品CO2インキュベータ MCO-170AICUV-PJ、ローラーベース MCO-170RB-PJ材質外装/塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板(銅含有)内容量(L)165温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】自動絶縁耐圧試験器 3153 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】自動絶縁耐圧試験器 3153

    HIOKI(日置電機)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐圧と絶縁抵抗の交直両用オールインワンモデル。絶縁(DC50~1200V)/耐圧(AC/DC)のプログラマブル試験可能。オプションのスキャナにより、多点ポイントの自動試験が可能。PWM方式により、電源電圧に依存しない正確な試験電圧を発生。耐圧試験の印加電圧を任意時間で上昇/下降ができるランプタイマ機能
    短絡電流(mA)200以下サービス分類レンタル
  • 【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm CN-1050シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm CN-1050シリーズ レンタル

    アズワン
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
    付属品ローター(2-5052-11)質量(kg)8最大遠心力(G)3180安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A回転数0~5500rpmタイマー~30分サービス分類レンタル
  • 【レンタル】あわとり練太郎 ARV-310 シンキー

    【レンタル】あわとり練太郎 ARV-310

    シンキー
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    低粘度~高粘度材料の撹拌とサブミクロンレベルの脱泡。タッチパネルや通信機能を搭載した自転・公転真空ミキサーです。攪拌・分散とサブミクロンレベルの気泡除去を同時処理。自転公転方式+真空減圧機能により、運転中に噴きこぼれなく、短時間で高精度脱泡が可能です。0.1kPa単位の真空設定、飽和蒸気圧を考慮した処理が可能です。進捗状況や運転状態をタッチパネルへリアルタイムで表示。20件のレシピ登録が可能です。通信機能(RS-232C接続)で設定条件の選択や、運転開始・停止が可能。外部端末へ1秒ごとに処理情報を報告する機能を搭載、トレーサビリティの向上に貢献します。通信機能を使用するためのサンプルソースコード(Python)を付属。通信プロトコルを公開しているので、外部端末のソフトはお客様が自由に設計可能。
    方式真空式・自転/公転プロペラレス混和方式本体質量(kg)約 90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×555×645安全機構ドアセンサー、振動センサー、回転センサーサービス分類レンタル
  • 【レンタル】超低温槽 UD-80W74NF EBAC

    【レンタル】超低温槽 UD-80W74NF

    EBAC
    8,598税込9,458
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    検体・ワクチン保管用。ノンフロン超低温槽(-80℃保管)。検体やワクチンの保管に適した超低温槽です。小型で運転音も気になりません。小中規模の病院様やクリニック様での運用におすすめです。温度異常や機器異常の警報やドアロック付きで、安心して運用いただけます。USBポート搭載で温度データの記録ダウンロードが可能です。ファイザー社製ワクチンが22箱収納可能。(※W229×D229×H40)(21,450回分)収納可能です。※バイアル箱サイズ。195本入り
    質量(kg)70温度範囲(℃)-65~-80サービス分類レンタル
  • 【レンタル】Air Misty 大型噴霧器 A2Care

    【レンタル】Air Misty 大型噴霧器

    A2Care
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    JAXA(宇宙開発機構)開発の特殊ノズルが広い空間の除菌・消臭を実現します。
    ホワイト容量4Lタンク搭載空気流量(L/min)51時間あたりの電気代目安(円)約1.35定格圧力(kPa)100[1.0kgf/cm2]サービス分類レンタル
  • 【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC ULVAC(アルバック)

    【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC

    ULVAC(アルバック)
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    低振動・低騒音です。
    質量(kg)29電源単相100-120V/200-240Vサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×8本 1881032シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×8本 1881032シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,798税込6,378
    1セット(4個×2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品
    品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-4C スイングローター VIOLAMO(ビオラモ)

    【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-4C スイングローター

    VIOLAMO(ビオラモ)
    7,098税込7,808
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機用です。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 15mL遠沈管×24本 1941417シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 15mL遠沈管×24本 1941417シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,898税込6,488
    1セット(4個×6本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品
    品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機用 アングルローター 15/50mL遠沈管×4本 CA-8シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    【レンタル】ビオラモ汎用遠心機用 アングルローター 15/50mL遠沈管×4本 CA-8シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    7,198税込7,918
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機用オプション品
    仕様15/50mL遠沈管×4本サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機バケット(TS-4C用) S4096-02 VIOLAMO(ビオラモ)

    【レンタル】ビオラモ汎用遠心機バケット(TS-4C用) S4096-02

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ビオラモ汎用 TS-4C用オプション品
    材質ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540

    HIOKI(日置電機)
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    一般電気機器:電気用品安全法/JIS/IEC/ULの規格に対応。無停電極性切替機能を搭載、タクトタイムを大幅に削減。定格電流20Aまで対応し、新規格製品にも余裕を持って対応可能。対話形式で簡単操作のタッチパネル。通信機能と外部I/O装備で、製造ラインでの自動検査に対応
    付属品テストリード L2200(赤×2/黒×1)1セット, 面接触プローブ 9195×1, 電源コード ×3, 測定ライン用予備ヒューズ×1, 取扱説明書×1, ユーザーズガイド×1, CD-ROM×1質量(kg)4.5測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定, 測定部は本体接地とフローティング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253サービス分類レンタル
  • 【レンタル】CPC除染・バリデーション装置 FOGACT FA101 アズワン

    【レンタル】CPC除染・バリデーション装置 FOGACT FA101

    アズワン
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    過酢酸系除菌剤アクトリルをドライフォグにして噴霧し、気化した薬剤によって実験機器庫内を隅々まで滅菌する装置です。芽胞菌・真菌・カビ・ウイルス等、すべての微生物に効果があります。除染時間は、CO2インキュベーターならおよそ1時間、安全キャビネットなら、およそ2時間で完了します。(※ご使用環境の温度、湿度により変動致します) 。必要に応じてご購入ください。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】クールインキュベーター 3~45℃ CN-25C 三菱電機

    【レンタル】クールインキュベーター 3~45℃ CN-25C

    三菱電機
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
    付属品棚板×3枚(1段分)材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)12安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)温度分布±0.5℃(35℃運転時)温度調節精度±0.5℃(無負荷時)ドレン水自然蒸発式サービス分類レンタル
  • 【レンタル】冷却遠心機 H-19Rシリーズ コクサン

    【レンタル】冷却遠心機 H-19Rシリーズ

    コクサン
    4,298税込4,728
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小型卓上遠心機ながら冷凍機がつき低騒音でサンプルも安心です。デジタル表示で見やすく、簡単に操作ができます。ドアロック機能付きなので、安全にお使いいただけます。
    仕様レンタル付属品:スイングローター RF-109K、 樹脂ケース PN-109/15mL×24本(ガラス)、5~10mL採血管/尿沈渣TC対応質量(kg)49最高回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)AC100 1Φ 7A 0.7kA最大遠心力(xg)3000タイマー1~999分/1~999秒/ホールド運転(デジタル)温度計-10~30℃サービス分類レンタル
  • 【レンタル】遠心機用テーブル 047-0000 久保田商事

    【レンタル】遠心機用テーブル 047-0000

    久保田商事
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    遠心機を載せるキャスタ付きの台です。収納に便利な2段の引き出し付、アジャスタで固定できます。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】バイオメディカルフリーザー MDF-137-PJ PHC[科学研究・開発用品]

    【レンタル】バイオメディカルフリーザー MDF-137-PJ

    PHC[科学研究・開発用品]
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    扉の開閉による温度変化の影響を受けにくいチェストタイプです。扉は35°以上の角度で開いたままにしておけるバランスヒンジを採用してます。
    材質外装:塗装鋼板、内装:カラーアルミ板質量(kg)52電源単相 100V 50/60Hz(95/95W)内容量(L)138温度表示デジタル表示式サイズ(mm)640×687×881サービス分類レンタル
  • 【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A EYELA(アイラ/東京理化器械)

    【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】テクスチャー食感試験機 TEX-200N 日本計測システム(JISC)

    【レンタル】テクスチャー食感試験機 TEX-200N

    日本計測システム(JISC)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    食品の食感を定量的に数値化するテクスチャー(食感)試験ができます。演算処理により硬さ・付着性・凝集性などのデータを測定できます。多様な試験条件・アタッチメントにより、ゲル状・ペースト状の物質の特性を測定することも可能です。USBメモリに測定条件や測定結果を保存可能です。オプションの外付け機器で温度、湿度のデータが併せて記録できます。
    寸法(mm)338×276×424質量(kg)約16.5電源AC100~240V測定項目硬さ・付着性・凝集性・脆さ(もろさ)・弾力性・咀嚼(そしゃく)性・ガム性・粘着力対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB、RS232C負荷容量200(N)試験方法テクスチャー試験(テクスチャープロファイル分析法による)、ゼリー強度(JIS K 6503)試験、圧縮試験、引張試験、剥離試験サービス分類レンタル
  • 【レンタル】メディカルフリーザー チェストタイプ FMF-038F1-C フクシマガリレイ

    【レンタル】メディカルフリーザー チェストタイプ FMF-038F1-C

    フクシマガリレイ
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。床置きのチェストタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
    質量(kg)45コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)圧縮機公称出力300Wサービス分類レンタル
  • 【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1 フクシマガリレイ

    【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1

    フクシマガリレイ
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。卓上に設置できるドアタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
    質量(kg)45コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)圧縮機公称出力300Wサービス分類レンタル
  • 【レンタル】恒温器 IC402 ヤマト科学

    【レンタル】恒温器 IC402

    ヤマト科学
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
    質量(kg)45方式エアジャケット自然対流内容積(L)97外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×606×820棚板耐荷重(kg)約15/枚温度調節精度±0.5℃(at 37℃)温度分布精度±1.0℃(at 37℃)棚受段数11段棚受ピッチ(mm)30サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超音波ピペット洗浄器 AW-31 ヤマト科学

    【レンタル】超音波ピペット洗浄器 AW-31

    ヤマト科学
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サイフォン式原理による超音波と洗剤による強力洗浄。洗浄効率を高める還流機構付きですから、ピペット管内の汚れた洗浄液が、底部ノズルからの噴流により強制排出され、常に洗浄液の効力を発揮でき、ピペットの内部までくまなく洗浄されます。槽内のバスケットは常に一定回転しており、超音波と噴流がまんべんなく当たり、洗いムラのない均一な洗浄ができます。噴流機構、超音波発振装置、回転機構、サイフォンなどを効率よくまとめた、合理的でコンパクトな設計です。給水コックの操作で洗浄からすすぎを1つの槽内で行えます。水溶性アルカリ洗剤で洗浄できますので安全です。
    電源AC100Vサービス分類レンタル
  • 【レンタル】角形真空定温乾燥器 DP410 ヤマト科学

    【レンタル】角形真空定温乾燥器 DP410

    ヤマト科学
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション)4-20mA アナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。真空ポンプが収納できる構造となっていますので、限られたスペースを有効に利用できます。またオプションには収納室にスライド式の真空ポンプ架台が取付可能でメンテナンスが容易に行えます。
    電源(V)単相 AC200(50/60Hz)使用温度範囲40~200℃方式減圧・壁面加熱内容積(L)91外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×669×1500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450温度調節精度±1℃(at200℃)JTmK05温度変動±1.5℃(at200℃)JISC60068最高温度到達時間約80分棚受段数4段(固定)棚板調整ピッチ(mm)105サービス分類レンタル
  • 【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310 トミー精工

    【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310

    トミー精工
    7,198税込7,918
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけ。タッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用。国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合。「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能。待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)
    質量(kg)62最高回転数(min-1[r.p.m])15000電源(V)AC100 50/60Hz 12A冷媒の種類HFC R134a(260g)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ローターラック AR015-24 トミー精工

    【レンタル】ローターラック AR015-24

    トミー精工
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])15000サービス分類レンタル
  • 【レンタル】熱風乾燥器 LC-124 エスペック

    【レンタル】熱風乾燥器 LC-124

    エスペック
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    【本格的・高精度な環境試験から、実験室や研究室での試験までお手軽に】。器内の熱風をスムーズに撹拌するシロッコファンによる熱風循環式オーブンです。キー入力で簡単に温度設定ができるのをはじめ、温度上限偏差警報など、使いやすさと安全性を飛躍的に高めています。
    温度範囲(℃)(外囲温度+20)~+200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1250×590サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1 アズワン

    【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1

    アズワン
    8,398税込9,238
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。3稜6面で落下させることができます。耐久性、強度等が目視で評価できます。
    質量(kg)約18サービス分類レンタル
  • 【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000 アズワン

    【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000

    アズワン
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
    質量(kg)80温度調節範囲(℃)10~30循環方式密閉系向循環サービス分類レンタル
  • 【レンタル】真空凍結乾燥器セット アズワン

    【レンタル】真空凍結乾燥器セット

    アズワン
    4,190税込4,609
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】真空乾燥器用架台 AVO-450T アズワン

    【レンタル】真空乾燥器用架台 AVO-450T

    アズワン
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    専用固定金具でしっかりと固定できます。専用固定金具でしっかりと固定できます。AVO-450NB、-450NS、-450NS-D、AVO-450V、-450SB、-450SB-D専用の架台です。
    付属品専用固定金具質量(kg)18キャスター径(Φmm)50(正面2輪ストッパー付き、後方2輪ストッパーなし)サービス分類レンタル

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

理化学機器レンタル