396件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】高精度低温循環恒温槽 東機産業

    【レンタル】高精度低温循環恒温槽

    東機産業
    5,098税込5,608
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    マイコンPID制御方式により高精度の温度制御ができ、プログラム運転を装備しています。温度調節器、温度センサ、SSR、ヒーター、レベルセンサ等のトラブルには自己診断機能を装備しています。また、過熱防止器、漏電ブレーカを装備しており、連続運転も安全に行えます。恒温水を供給する外部循環ポンプ付です。温度表示、設定は見やすいデジタル式です。
    質量(kg)約26使用温度範囲(℃)-10~100電源(V)AC100(50/60Hz)±10%最大流量(L/min)約4(循環ポンプ)消費電力最大約1.2kVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×130(槽開口部)最大揚程(m)約1.4(循環ポンプ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×395×570冷凍機空冷密閉型100W(38℃±3℃でOFF)温度調節範囲(℃)±0.05(20℃において)冷媒R134a(HFC)ホース外径(Φmm)8(外部循環)液量(L)4.5~5.5(所要槽)
  • 【レンタル】マントルヒーター 大科電器

    【レンタル】マントルヒーター

    大科電器
    2,998税込3,298
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。
  • 【レンタル】卓上除振台 村上衡器

    【レンタル】卓上除振台

    村上衡器
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    テーブル四隅の脚部に独特の震動アブソーバーを持ち、外部震動から断絶されています。
    本体高級テラゾー(人工大理石)製研磨仕上げ
  • 【レンタル】スリム型薬用保冷庫 フクシマガリレイ

    【レンタル】スリム型薬用保冷庫

    フクシマガリレイ
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、高性能マイコン制御により設定された温度を管理します。排水設備・処理が不要の完全蒸発処理機能付きです。鍵付きですので、貴重な薬品・サンプル等を安全に保管できます。高精度な温度制御が可能なHCモード搭載。
    コンセント形状接地形2極15A 125V外寸法(mm)500×450×1430
  • 【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラー トーマス科学

    【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラー

    トーマス科学
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度で広い温度範囲の密閉系への液循環に最適-10℃~+80℃までの広い温度範囲でご使用いただけ、専用設計のマイコンによるPID制御で高精度の温度制御を行います。LCDメッセージ表示部により運転状況が確認いただけ、また各種設定も簡単に行っていただけます。
    冷凍機空冷式130W HFC-134a温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.05℃(槽内にて)
  • 【レンタル】卓上型低温恒温水槽(トーマスタット) トーマス科学

    【レンタル】卓上型低温恒温水槽(トーマスタット)

    トーマス科学
    8,098税込8,908
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
    ヒーター500W(シースワイヤー式)外寸法(mm)525×395×水槽370・配電箱115槽容量(L)20
  • 【レンタル】恒温水槽 トーマス科学

    【レンタル】恒温水槽

    トーマス科学
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。▼最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、及び週末から翌週にかけてのオートスタートに大変便利にご使用になれます。豊富な安全機能▼マイコンによる自己診断機能により、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、ヒーター用トライアックショートを感知し、エラーメッセージと共にヒーター、モーターの出力を停止します。▼槽内温度過昇防止用サーモを設け、電源には漏電ブレーカーを装備しています。
    付属品ステンレス製棚板(高さ可変式)、フタ×各1枚温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式、温度センサー 白金抵抗式 Pt100Ω温度安定度±0.02℃(40℃において)
  • 【レンタル】恒温水槽 トーマス科学

    【レンタル】恒温水槽

    トーマス科学
    7,098税込7,808
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    1/100℃の温度測定・設定が可能。観察窓付きで、試料の測定に便利です。
    付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組内寸法(mm)470×350×300水槽容量(L)44温度分布at40℃/±0.02℃、at60℃/±0.03℃(フタ使用時)温度安定度at40℃/±0.01℃、at60℃/±0.02℃以内
  • 【レンタル】小型環境試験器 エスペック

    【レンタル】小型環境試験器

    エスペック
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    【コンパクトでありながら高性能。ネットワークで効率的な環境試験を実現】ベンチトップサイズの恒温恒湿器、小型環境試験器は、コンパクトながら、本格的な環境試験性能を有します。温(湿)度範囲、内容量(22.5Lと64L)の組み合わせに、温度変化速度5.0℃/分のタイプが加わり、合計12機種をラインナップしています。新開発のN計装は、カラータッチパネルを搭載し、好評のプラチナスJシリーズと同様の操作性・視認性を備えました。
    付属品L架台
  • 【レンタル】恒温恒湿器 エスペック

    【レンタル】恒温恒湿器

    エスペック
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    PID制御の電子温度調節器により、温調精度が優れています。温度設定と同時に設定温度より+10℃高めに過昇防止温度を自動設定する自動温度過昇防止回路で安心して使用できます。標準装備のEthernetポート(LANポート)に接続することで、WEB画面から装置の遠隔監視・コントロールが可能です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)1Φ外寸(mm)650×805×1090(突起部除く)電源コード(m)2(3Pプラグ付き)庫内寸法(mm)500×390×600(突起部除く)庫内容量(L)約105
  • 【レンタル】セミドライフォグ 加湿ユニット 潤霧B いけうち

    【レンタル】セミドライフォグ 加湿ユニット 潤霧B

    いけうち
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コンパクトながら毎時4.7Lのパワフルな加湿量で、広い空間をしっかり素早く加湿します。キャスター付きで簡単に移動可能です。操作パネルは文字が大きくボタンが少ない設計で、誰でも簡単に操作できます。給水タンクは18Lと大容量ながら6L×3本に分かれているため給水が簡単です。消費電力はたったの73Wで、パワフルに加湿するのに省エネ・経済的です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)18(6タンク×3本)本体質量(kg)45(タンク空水時)加湿能力(L/H)4.7面積(m2)100~150(加湿)
  • 【レンタル】冷却水循環装置 アズワン

    【レンタル】冷却水循環装置

    アズワン
    7,198税込7,918
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
  • 【レンタル】揺動装置 アズワン

    【レンタル】揺動装置

    アズワン
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器(MCS-6/10/13、MCD-6/10/13等)と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが可能です。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。
    搭載可能質量(kg)最大5
  • 【レンタル】万力熱プレス機 アズワン

    【レンタル】万力熱プレス機

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    手軽で使いやすい万力タイプ!低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
    プレート寸法(mm)80×60電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)加熱温度(℃)20~200
  • 【レンタル】万力プレス機 アズワン

    【レンタル】万力プレス機

    アズワン
    5,798税込6,378
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
    プレート寸法(mm)132×80
  • 【レンタル】凍結粉砕機 アズワン

    【レンタル】凍結粉砕機

    アズワン
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
    質量(kg)約8.5カップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回
  • 【レンタル】電動式砕氷機 アズワン

    【レンタル】電動式砕氷機

    アズワン
    9,098税込10,008
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電動式で簡単に砕氷可能!製氷機で作成した角氷から手軽にクラッシュアイスが作れます。一度に大量の氷が投入可能です。調整ツマミを使って、任意に粗さの調整が可能です。
  • 【レンタル】低速スターラー アズワン

    【レンタル】低速スターラー

    アズワン
    5,198税込5,718
    1箱ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
    回転数(min-1[r.p.m])5~100
  • 【レンタル】低温循環水槽 アズワン

    【レンタル】低温循環水槽

    アズワン
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。設置場所に困らない省スペースタイプ。
  • 【レンタル】超音波洗浄器 (二周波) アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 (二周波)

    アズワン
    7,198税込7,918
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
    付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個槽内寸法(mm)330×300×150槽容量(L)約13
  • 【レンタル】卓上遠心分離機 アズワン

    【レンタル】卓上遠心分離機

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大遠心力(G)18360
  • 【レンタル】大型恒温水槽 アズワン

    【レンタル】大型恒温水槽

    アズワン
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7準拠の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作で使用できます。大容量対応の恒温水槽!
    電源コード(m)1.6温度調節範囲(℃)室温+5~70ヒーター容量(W)2000
  • 【レンタル】多連式マイクロプレートミキサー アズワン

    【レンタル】多連式マイクロプレートミキサー

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
    回転数(min-1[r.p.m])100~2000電源コード(m)2(3Pプラグ・アース付き)
  • 【レンタル】小型熱プレス機 アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機

    アズワン
    10,980税込12,078
    1台ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
    質量(kg)約65電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)加重(t)0~5
  • 【レンタル】小型熱プレス機 アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機

    アズワン
    8,598税込9,458
    1台ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
    質量(kg)約55電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)加重(t)0~5
  • 【レンタル】小型熱プレス機 アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機

    アズワン
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
    ヒーター容量(W)1150/熱板×2
  • 【レンタル】金属製安全カバー(熱プレス機専用) 5トンタイプ用 アズワン

    【レンタル】金属製安全カバー(熱プレス機専用) 5トンタイプ用

    アズワン
    5,498税込6,048
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    破壊試験時のサンプルの飛散から作業者を守ります。H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ専用です。
  • 【レンタル】乾熱滅菌器 アズワン

    【レンタル】乾熱滅菌器

    アズワン
    9,898税込10,888
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
    付属品棚板×2枚、棚板受け×2セット
  • 【レンタル】ラボシェーカーワイド アズワン

    【レンタル】ラボシェーカーワイド

    アズワン
    4,798税込5,278
    1式ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。40mm振幅でダイナミックに撹拌します。
    電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪速度(min-1[r.p.m])20~180振盪台寸法(mm)350×300
  • 【レンタル】マルチサーマルユニット (インバーター式) アズワン

    【レンタル】マルチサーマルユニット (インバーター式)

    アズワン
    7,198税込7,918
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。
  • 【レンタル】マグネチックスターラーREXIMシリーズ アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラーREXIMシリーズ

    アズワン
    5,898税込6,488
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー。設定値と実測値を同時に表示!
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500本体寸法(mm)224×285×58撹拌容量(mL)50~10000
  • 【レンタル】マグネチックスターラーREXIMシリーズ アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラーREXIMシリーズ

    アズワン
    5,440税込5,984
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスターラー。
    回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)224×285×58撹拌容量(mL)50~10000
  • 【レンタル】ポットミキサー アズワン

    【レンタル】ポットミキサー

    アズワン
    6,398税込7,038
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ボール型容器が回転し、試料を混合します。容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を 選択できます。ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
    回転制御フィードバック制御タイマーゼンマイ式最長60分傾斜角度(°)90(水平~垂直)
  • 【レンタル】ホットプレート アズワン

    【レンタル】ホットプレート

    アズワン
    8,098税込8,908
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。
    最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300
  • 【レンタル】ホットスターラー(アルミ天板) アズワン

    【レンタル】ホットスターラー(アルミ天板)

    アズワン
    5,898税込6,488
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
    天板寸法(mm)190×190温度表示精度±2℃
  • 【レンタル】プログラムホットスターラー アズワン

    【レンタル】プログラムホットスターラー

    アズワン
    9,298税込10,228
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
    ヒーター容量(W)1300撹拌数6
  • 【レンタル】ビーズ破砕装置 アズワン

    【レンタル】ビーズ破砕装置

    アズワン
    6,398税込7,038
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャップ付きマイクロチューブ1本架け仕様のビーズ破砕装置です。最高回転が4600rpmと高速で試料を破砕します。生体組織(植物・動物)の破砕に適しています。用途にあわせてガラス・ステンレス・アルミナ・ジルコニア製のボール・ビーズ等を使用できます。高速振盪により効率のよい破砕が可能
    使用可能チューブスクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2mLタイマー最長60秒(1秒単位で設定)
  • 【レンタル】ビーズバス ホット アズワン

    【レンタル】ビーズバス ホット

    アズワン
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    面倒な廃液処理から開放されます。アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
    付属品アルミビーズ(大)温度設定範囲(℃)室温+5~150
  • 【レンタル】パワースターラー(フェノール樹脂・アナログタイプ) アズワン

    【レンタル】パワースターラー(フェノール樹脂・アナログタイプ)

    アズワン
    5,490税込6,039
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350天板寸法(mm)160×160
  • 【レンタル】パワースターラー(ステンレス天板・デジタルタイプ) アズワン

    【レンタル】パワースターラー(ステンレス天板・デジタルタイプ)

    アズワン
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350天板寸法(mm)300×300

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

理化学機器レンタル