396件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~370℃ HP-1LA アズワン

    【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~370℃ HP-1LA

    アズワン
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度370℃まで約30分で高速昇温
  • 【レンタル】バイオフリーザー 550×625 30 ×850mm GS-1376HC 日本フリーザー

    【レンタル】バイオフリーザー 550×625 30 ×850mm GS-1376HC

    日本フリーザー
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    温度変化の少ない保存が可能で、風による保存物の乾燥を防ぎます。庫内は引出し式ですので、扉の開閉による冷気の漏れも抑えられます。
  • 【レンタル】真空乾燥器 遠赤型 VO-FR1 アズワン

    【レンタル】真空乾燥器 遠赤型 VO-FR1

    アズワン
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しています。
  • 【レンタル】クールプレート ZCP-15150 アズワン

    【レンタル】クールプレート ZCP-15150

    アズワン
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)。アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
  • 【レンタル】クールプレート用 アルミビーズバス アズワン

    【レンタル】クールプレート用 アルミビーズバス

    アズワン
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    アルミビーズ別売(1-7247-01、1-7247-02、1-7247-03)を使って、効率的に試料を保冷する事が出来ます。
  • 【レンタル】ロータリーシェーキングバス SBR-13 アズワン

    【レンタル】ロータリーシェーキングバス SBR-13

    アズワン
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
  • 【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450 アズワン

    【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450

    アズワン
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
  • 【レンタル】万能シェーカー US-W100 アズワン

    【レンタル】万能シェーカー US-W100

    アズワン
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
  • 【レンタル】チューブローテーター5~50rpm TR-350 アズワン

    【レンタル】チューブローテーター5~50rpm TR-350

    アズワン
    3,098税込3,408
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。植物培養やDNAの抽出に。
  • 【レンタル】万能シェーカー US-S100 アズワン

    【レンタル】万能シェーカー US-S100

    アズワン
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
  • 【レンタル】ビッグローター BR-2 アズワン

    【レンタル】ビッグローター BR-2

    アズワン
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。2Lまでの容器をミキシングできます。
  • 【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 6連 RS-6DN アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 6連 RS-6DN

    アズワン
    10,400税込11,440
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
  • 【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 4連 RS-4DN アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 4連 RS-4DN

    アズワン
    7,290税込8,019
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
  • 【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 1連 RS-1DN アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 1連 RS-1DN

    アズワン
    2,790税込3,069
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
  • 【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A アズワン

    【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
  • 【レンタル】サーマックス TM-4A アズワン

    【レンタル】サーマックス TM-4A

    アズワン
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
  • 【レンタル】クールインキュベーター 408L KMH-408 アズワン

    【レンタル】クールインキュベーター 408L KMH-408

    アズワン
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    -15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
  • 【レンタル】エコノミー恒温水槽 EA-1X アズワン

    【レンタル】エコノミー恒温水槽 EA-1X

    アズワン
    9,898税込10,888
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
  • 【レンタル】ECホットプレート EC-1200N アズワン

    【レンタル】ECホットプレート EC-1200N

    アズワン
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。
  • 【レンタル】マイクロチューブポンプセット フロントラボ FP-100-2 アズワン

    【レンタル】マイクロチューブポンプセット フロントラボ FP-100-2

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1/2・1515・2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。
  • 【レンタル】オイルバス 丸型槽 OB-200M アズワン

    【レンタル】オイルバス 丸型槽 OB-200M

    アズワン
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
  • 【レンタル】ウォーターバス 角型槽 WB-80K アズワン

    【レンタル】ウォーターバス 角型槽 WB-80K

    アズワン
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
  • 【レンタル】ハンドホットプレス デジタル HHP2-2D アズワン

    【レンタル】ハンドホットプレス デジタル HHP2-2D

    アズワン
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用することができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
  • 【レンタル】ハンドホットプレス HHP-1 アズワン

    【レンタル】ハンドホットプレス HHP-1

    アズワン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。温度設定はアナログ入力できます。別売の金型(Φ7~14)を使用することができます。
  • 【レンタル】バイアルスターラー HS-10VA アズワン

    【レンタル】バイアルスターラー HS-10VA

    アズワン
    7,098税込7,808
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
  • 【レンタル】ブロックバスシェーカー フロントラボ MyBL-100CS アズワン

    【レンタル】ブロックバスシェーカー フロントラボ MyBL-100CS

    アズワン
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    振とう機能が付いたマルチタイプ。加熱タイプ、冷却機能付きタイプをラインナップ!。設定のしやすいLCD表示で、温度・速度や経過時間の確認も容易です。スピーディーに温度が上昇・下降・安定しますので、効率の良い実験操作が可能です。各種チューブやサンドバスとして使えるブロック等をラインナップしています。5つの温度・運転時間を設定することができますので、単独運転に加え、プログラム運転することもできます。温度調節、振とうのみでの使用も可能です。
  • 【レンタル】高圧洗浄機 AJP-1620A RYOBI(リョービ)

    【レンタル】高圧洗浄機 AJP-1620A

    RYOBI(リョービ)
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ヘッドポンプはアルミニウム製ですので、耐久性に優れています。大型ハンドルとキャスターが付いています。
  • 【レンタル】ホットプレートスターラー アナログタイプ 6797-220 コーニング

    【レンタル】ホットプレートスターラー アナログタイプ 6797-220

    コーニング
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
  • 【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-450V アズワン

    【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-450V

    アズワン
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
  • 【レンタル】真空乾燥器 Vシリーズ AVO-310V アズワン

    【レンタル】真空乾燥器 Vシリーズ AVO-310V

    アズワン
    9,898税込10,888
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
  • 【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-250V アズワン

    【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-250V

    アズワン
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
  • 【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-200V アズワン

    【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-200V

    アズワン
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
  • 【レンタル】超音波洗浄器 ASU-2 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 ASU-2

    アズワン
    6,690税込7,359
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
  • 【レンタル】定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFWP-600V アズワン

    【レンタル】定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFWP-600V

    アズワン
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    強制対流方式。選べる3サイズ。ベーシックタイプをモデルチェンジ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • 【レンタル】定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-600Vシリーズ アズワン

    【レンタル】定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-600Vシリーズ

    アズワン
    8,598税込9,458
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    強制対流方式。ベーシックタイプをモデルチェンジ。プログラムコントロールタイプ・タイマータイプの2モデルをラインナップ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • 【レンタル】ETTAS 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-300V アズワン

    【レンタル】ETTAS 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-300V

    アズワン
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    強制対流方式。選べる3サイズ。ベーシックタイプをモデルチェンジ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • 【レンタル】卓上小型低温水槽 CBi-270B アズワン

    【レンタル】卓上小型低温水槽 CBi-270B

    アズワン
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。
  • 【レンタル】ミックスローターバリアブル ローラー3本 VMR-3R アズワン

    【レンタル】ミックスローターバリアブル ローラー3本 VMR-3R

    アズワン
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
  • 【レンタル】卓上型超低温槽(マイバイオキューブ) 日本フリーザー

    【レンタル】卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)

    日本フリーザー
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ワンコンプレッサー方式を採用し、故障の発生しにくい構造です。真空断熱材の採用により、省スペースで大きな内容積を確保しました。フリーズボックスが20個収納可能です。
  • 【レンタル】卓上型超低温槽 マイバイオキューブ用ステンレス架台 日本フリーザー

    【レンタル】卓上型超低温槽 マイバイオキューブ用ステンレス架台

    日本フリーザー
    3,898税込4,288
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

理化学機器レンタル