375件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル

    アズワン
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
    付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード仕様DCブラシレスモーター、マニュアル運転可(タイマー「00」設定時)、アース線接続用端子付き質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000~12000表示液晶ディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×130最大遠心力(G)6900(ローターII使用時:3700)適合チューブ0.2/0.5/1.5/2.0mLマイクロチューブ使用推奨温度範囲(℃)5~35タイマー設定15秒~99分ヒューズ【安全ヒューズ】F5AL250V回転数設定方式デジタル(100rpm単位)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】クールインキュベーター i-CUBE FCI-280Gシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】クールインキュベーター i-CUBE FCI-280Gシリーズ レンタル

    アズワン
    4,298税込4,728
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    自然対流方式によりサンプルの乾燥を防ぎ振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用したやさしいデザインです。食品衛生検査各種培養タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
    付属品棚板×2枚仕様測定孔無し材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75内寸法(mm)329×219×369内容量(L)28安全装置過電流保護ヒューズ電源コード(m)2(2Pプラグ)設定温度(℃)1単位外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)3~45対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式温度調節精度(℃)±0.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】クールインキュベーター i-CUBE FCI-280Gシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】クールインキュベーター i-CUBE FCI-280Gシリーズ レンタル

    アズワン
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
    付属品棚板×2枚仕様測定孔無し材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75内寸法(mm)329×219×369内容量(L)28安全装置過電流保護ヒューズ電源コード(m)2(2Pプラグ)設定温度(℃)1単位外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)3~45対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式温度調節精度(℃)±0.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル アズワン

    【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    驚きの耐荷重50kg。天板最大耐荷重50kgの堅牢型です。3パターンのタイマー設定が可能です。2段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。
    質量(kg)約45電源AC200V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)約50(ただしプレート面積50%への分布荷重)コンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)805×545×170天板寸法(mm)700×500ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
  • 【レンタル】恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xシリーズ レンタル

    アズワン
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!。
    仕様温度調節器:PID制御材質SUS304質量(kg)約10電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)約500×300×150本体寸法(mm)約95×405×265安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)室温+10~180槽内撹拌プロペラ撹拌式水槽寸法(mm)約540×335×215温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型熱プレス機 0~1t H300-01K レンタル アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機 0~1t H300-01K レンタル

    アズワン
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。油圧をデジタル圧力計で測定します。※長時間の圧力の保持はできません。
    仕様加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。ストローク(mm)熱板:0~90寸法(mm)545×350(500)×456 ※()内はハンドル含む、熱板:200×150質量(kg)約55電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~1加熱温度(℃)室温+20~300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】チュービングポンプ 5~1000mL/min TP-20SAシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】チュービングポンプ 5~1000mL/min TP-20SAシリーズ レンタル

    アズワン
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。
    寸法(mm)120×180×200質量(kg)2.4材質(本体)スチール塗装電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1~250モーターステッピングモーター流量(mL/min)5~1000ポンプ2ローラーポンプ適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)正転逆転運転切替有(LED表示)プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)適合チューブ(外径×内径)(mm)Φ9×Φ6、Φ10×Φ7サービス分類レンタル
  • 【レンタル】チュービングポンプ 0.1~90mL/min TP-10SAシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】チュービングポンプ 0.1~90mL/min TP-10SAシリーズ レンタル

    アズワン
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
    仕様正転・逆転切り替え機能付き(LED表示)寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5材質(本体)スチール塗装電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2~150モーターステッピングモーター流量(mL/min)0.1~90ポンプリングポンプ適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)適合チューブ(外径×内径)(mm)Φ4×Φ2、Φ5×Φ3、Φ6×Φ4サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ネオシェーカー用スプリングネットホルダ NSA-SNHシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ネオシェーカー用スプリングネットホルダ NSA-SNHシリーズ レンタル

    アズワン
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ネオシェーカー用オプション品
    仕様スプリングネットホルダ材質アルミニウム寸法(mm)300×196×115架数84本サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ネオシェーカー用フラットホルダ NSA-FLHシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ネオシェーカー用フラットホルダ NSA-FLHシリーズ レンタル

    アズワン
    579税込637
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ネオシェーカー用オプション品
    仕様フラットホルダ材質シリコンゴム寸法(mm)290×190×1サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型薬用保冷庫 MediFridge FMS-055GMXシリーズ レンタル フクシマガリレイ

    【レンタル】小型薬用保冷庫 MediFridge FMS-055GMXシリーズ レンタル

    フクシマガリレイ
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
    付属品バスケット×2個、鍵×2本仕様バスケット2段仕様材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板質量(kg)27電源単相100V 50/60Hz 15Aコンセント形状接地形2極 15A 125V内寸法(mm)420×335×297内容積(L)(有効)42電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)107/110設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃外寸法(mm)500×452(482)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。設置面積(m2)最少設置床面積:12冷媒R1234yf(ノンフロン)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル

    アズワン
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。標準品に比べ、2倍のプレートサイズを設定していますので大きなワークに対応します。
    仕様耐薬天板、温度調節器:PID制御寸法(mm)640×440(453.5)×160.5 ※()は突起を含む質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源(V)単相200(50/60Hz)耐荷重(kg)20最高温度(℃)300プレート寸法(mm)600×400安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングヒーター容量(W)マイカヒーター1400×2タイマー温度調節:0~99時間59分(装置停止機能付き)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】遠心機CN-1050/CN-2060/CB-2060用ローター レンタル アズワン

    【レンタル】遠心機CN-1050/CN-2060/CB-2060用ローター レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様ローター50mL×4本、遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)付属:4本適合チューブ径(Φmm)(最大・最小)29.5(27.5)×115(90)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】遠心機CN-1050/CN-2060/CB-2060用ローター レンタル アズワン

    【レンタル】遠心機CN-1050/CN-2060/CB-2060用ローター レンタル

    アズワン
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様ローター15mL×8本、遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)付属:8本適合チューブ径(Φmm)(最大・最小)16.5(15)×122(90)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】冷凍機付インキュベーター MIR-254-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]

    【レンタル】冷凍機付インキュベーター MIR-254-PJ レンタル

    PHC[科学研究・開発用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    -10℃~+60℃の幅広い温度制御範囲。ポップアップメニューを備えた液晶コントロールパネル。自在な設定が可能なプログラム機能。パスワード付キーロックで不正アクセス防止。冷凍機稼働時の省エネ運転(メーカー従来比)。培地乾燥の低減。自動霜取り機能。照明タイマー制御
    材質外装/塗装鋼板内装/ステンレス鋼板質量(kg)108電源(V)単相100(50Hz/60Hz)内容量(L)238最大消費電力(W)260/280(50Hz/60Hz)温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)制御可能温度範囲-10℃~+60℃(周囲温度:+5~+35℃、無負荷)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×580×1618サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ KX-1021HC レンタル 日本フリーザー

    【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ KX-1021HC レンタル

    日本フリーザー
    4,298税込4,728
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
    材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂(PS)質量(kg)約32電源AC100V 50/60Hz 15A内容量(L)約92消費電力(W)(50/60Hz)70/70外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)冷却温度(℃)2~10(周囲温度30℃)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ホットプレート HP-4530Nシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ホットプレート HP-4530Nシリーズ レンタル

    アズワン
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ステージが広く多目的に使用できます。軽くて持ち運び移動が容易で、背の低い安定型です。
    寸法(mm)450×300×75質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80プレート寸法(mm)450×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御温度分布【温度分布幅】0.5(37℃時)~±1.4℃(60℃時)ヒーター容量(W)80×2本サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ホモミキサー タイマー付き HM-312シリーズ アズワン

    【レンタル】ホモミキサー タイマー付き HM-312シリーズ

    アズワン
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
    付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター仕様タイマー付き材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)寸法(mm)166×283×415質量(kg)約10電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6回転数0~12000モーター出力(W)DC220タイマー最大99時間59分ローター径(Φmm)40処理量(L)0.1~2サービス分類レンタル
  • 【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル

    アズワン
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御式です。PID温度制御とSSR出力で安定した温度調節が可能です。温度上昇のスピードをプログラムコントロール。
    仕様温度勾配可変タイプ質量(kg)約11電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)約15最高温度(℃)300プレート寸法(mm)412×312電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き材質(天板)アルミニウムヒーター容量(W)900サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル

    アズワン
    3,898税込4,288
    1箱
    翌日出荷から4日以内出荷
    離れても使える強力スターラーでスタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
    付属品ACアダプタ(コード長:3m)材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)180×180×99タイプデジタル電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1700モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル

    アズワン
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    希望流量をデジタルで設定することができます。設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。流量精度保持のため、チューブ交換時期を知らせる機能がついています。高精度で流量指定可能
    付属品専用チューブカートリッジH・ACアダプター材質専用チューブカートリッジ:シリコンゴム寸法(mm)130×190×140電源(V)AC100~240(50/60Hz)(2Pプラグ)表示【チューブ消耗状況】100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)モーターステッピングモーター回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5rpm単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)流量範囲(L/min)カートリッジL(別売)使用時/0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/0.5~100(設定は0.5単位)補正機能設定流量に対して±30%まで補正可能(1%単位)タイマー機能最大12時間サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ミニポンプ 0.5L/min MP-Σ30NⅡクイックチャージャーシリーズ レンタル SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】ミニポンプ 0.5L/min MP-Σ30NⅡクイックチャージャーシリーズ レンタル

    SIBATA(柴田科学)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
    仕様吸引専用、レンタル付属品:1-5703-16 ミニポンプ用乾電池ユニット DB-10N寸法(mm)145×67×95質量(g)650(リチウムイオン2次電池含む)電源リチウムイオン2次電池、単3乾電池×8本・ACアダプタ(付属)兼用精度設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)流量可変範囲(L/min)0.050~0.500コード080860-0345ポンプダブルダイアフラム式吸引口外径(Φmm)6(Φ8mmチューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7mm))サービス分類レンタル
  • 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル

    アズワン
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本仕様密閉系材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)質量(kg)29タイプ-30~+80電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)136×239×150表示方式【温度設定・表示方式】キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)最大揚程(m)(50/60Hz)【循環ポンプ】2.0/2.8最大流量(L/min)(50/60Hz)【循環ポンプ】8.5/9.6温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御加熱ヒーター1kW使用液純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコールノズル外径(Φmm)【循環ノズル】11(適応チューブ内径Φ8mm)有効開口(mm)133×116×150外寸法(mm)254×435×634冷媒R-404A冷却能力(W)180入出力【外部】外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)槽容量(L)約4運転電流(A)最大14温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型インキュベーター IC-150MAシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】小型インキュベーター IC-150MAシリーズ レンタル

    アズワン
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
    付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様自然対流方式材質観察窓:ガラス製寸法(mm)観察小窓:70×190質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御温度分布【温度分布幅】4℃設定温度範囲室温+5~80℃表示単位【温度】1℃棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)タイマー設定1分~99時間59分外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタートサービス分類レンタル
  • 【レンタル】マイクロプレートミキサー NS-Pシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】マイクロプレートミキサー NS-Pシリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイクロプレート1枚をシンプルに撹拌します。
    質量(kg)約1使用温度範囲(℃)5~35回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーター【撹拌モーター】DCモーター電源コード(m)2.5(2Pプラグ)本体外形寸法(mm)140×153.5×62材質(ホルダー)アルミニウム撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)(内寸法)90×130×14.8使用湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-4Dシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-4Dシリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン制御の多連式ホットスターラーです。使いやすさ・安全性にフォーカスした王道ホットスターラーです。DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。外部温度センサー(別売)を使用すると直接試料温度をコントロールすることが可能です。温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることで温度センサー等を固定可能です。本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が60℃以下になるまで点灯)。シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。マイコン式フィードバックを採用しており安定した回転数を実現します。VA型液晶を採用し、視認性を高め更に使いやすくしました。
    材質【ホットプレート】アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])100~1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-1Dシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-1Dシリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン制御の多連式ホットスターラーです。使いやすさ・安全性にフォーカスした王道ホットスターラーです。DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。外部温度センサー(別売)を使用すると直接試料温度をコントロールすることが可能です。温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることで温度センサー等を固定可能です。本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が60℃以下になるまで点灯)。シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。マイコン式フィードバックを採用しており安定した回転数を実現します。VA型液晶を採用し、視認性を高め更に使いやすくしました。
    材質【ホットプレート】アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])100~1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式サービス分類レンタル
  • 【レンタル】マグネチックスターラーREXIM高粘度 アナログ LP-1Aシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラーREXIM高粘度 アナログ LP-1Aシリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。フィードバック方式を採用し、低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能です。
    材質本体/ABS、プレート/SUS304質量(kg)約1.4消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)電源コード長/約2m本体寸法(mm)223×303×58プレート寸法(mm)193×213モーター高出力DCブラシレスモーター撹拌容量(mL)50~10000回転数設定方式ボリューム回転数表示方式目盛表示回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 5.3A/6.0A DTC-120シリーズ レンタル ULVAC(アルバック)

    【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 5.3A/6.0A DTC-120シリーズ レンタル

    ULVAC(アルバック)
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
    仕様耐蝕型、輸出貿易管理例別表1該当品質量(kg)27.5電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)120/140(実効)到達圧力(kPa)1 abs.全負荷電流(A)5.1/6.0(50/60Hz)最大寸法(mm)203×411×300使用可能雰囲気温度(℃)0~40吸・排気管径(Φmm)(口径)O.DΦ16×I.DΦ10mm(G1/2)サーマルプロテクター内蔵サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型電気炉 mini-BS Ⅰ ブラック レンタル 日陶科学

    【レンタル】小型電気炉 mini-BS Ⅰ ブラック レンタル

    日陶科学
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。オートチューニング機能により、低温から高温まで安定した温度上昇を実現しました。設定温度到達後、設定温度における保持時間の設定が可能です。
    付属品ステンレス網×1枚、セラミック炉床板100×65×6mm×1枚、ピンセット×1本、電気炉補修剤20g仕様mini-BSⅠ ブラック材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、断熱材/生体溶解性ファイバー質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500(4面ヒーター)最高温度(℃)900外径(Φmm)のぞき穴:20炉内寸法(mm)70×120×50分解能温度設定:1℃温度制御方式半自動式PID制御温度調節精度測定値±(0.3+1dgit)または±2℃のどちらか大きい方外寸法(mm)180×200×210サービス分類レンタル
  • 【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 960mL/min FP600-1515シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 960mL/min FP600-1515シリーズ レンタル

    アズワン
    4,198税込4,618
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
    仕様正転・逆転切り替え機能付きセット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)消費電力(W)55以下回転数(min-1[r.p.m])1~600電源AC100V 50/60Hz3Pプラグ付き精度1rpm表示LED3桁流量(mL/min)960ポンプヘッドシングルレバーダウン式材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304サービス分類レンタル
  • 【レンタル】フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 FP100-1515シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 FP100-1515シリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
    仕様正転・逆転切り替え機能付きセット内容25#シリコンチューブ2m×1本寸法(mm)130×293×149質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100電源AC100V 50/60Hz3Pプラグ付き精度0.1rpm表示LED3桁流量(mL/min)160ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ワンダークラッシャー WC-3Lシリーズ 大阪ケミカル

    【レンタル】ワンダークラッシャー WC-3Lシリーズ

    大阪ケミカル
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。
    付属品ブラシ仕様本体+150mL SUS容器(標準フタ+微粉砕フタ付)材質容器/ステンレス(SUS304)、粉砕刃/ステンレス(SUS420)寸法(mm)Φ170×330質量(kg)5(粉砕容器セット時)容量(mL)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)定格1分電源コード(m)1.5(3Pプラグ)処理量(mL)100~150安全機能オーバーロードプロテクター機能サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ECオイルバススターラー デジタル EOS-200RDシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ECオイルバススターラー デジタル EOS-200RDシリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。エンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。オイルバススターラーの普及タイプ。
    付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個仕様デジタル材質本体/ノリル樹脂(R)、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ質量(kg)約3.4電源AC100V 50/60Hz 800W(コード長2m・3Pプラグ)槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御(2段階)温度調節精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt外寸法(mm)240×280×220ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~230(0.1℃単位)回転数設定範囲(min-1[r.p.m])100~1500(10rpm単位)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】恒温水槽 本体 HB-1400Xシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】恒温水槽 本体 HB-1400Xシリーズ レンタル

    アズワン
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
    仕様タイマー機能付き(ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート)材質本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート電源AC100V 50/60Hz 14A本体質量(kg)約3.5安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)室温+5~60温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル KNF

    【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル

    KNF
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    自己キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    仕様SIMDOS FEM1.10寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±1%最大揚程(m)吸引:3、吐出:60保護等級IP65流量(mL/min)1~100材質(接液部)(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ)PTFE/PTFEコーティング/FFKM流量精度±2%接続径(Φmm)吸・排気:内径4、外径6サービス分類レンタル
  • 【レンタル】鍵付き冷蔵庫 ZER-18Kシリーズ レンタル ジーマックス

    【レンタル】鍵付き冷蔵庫 ZER-18Kシリーズ レンタル

    ジーマックス
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    冷媒フロンを使わない電子冷却方式なので環境に優しい商品です。
    付属品網棚×2枚、鍵×2個質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55内容量(L)18冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式設定温度範囲5℃±3℃(周囲温度25℃)外寸法(mm)350×419×466庫内寸法(mm)270×200×350サービス分類レンタル
  • 【レンタル】卓上小型遠心器 Φ250×220mm 4MT レンタル 松本製器

    【レンタル】卓上小型遠心器 Φ250×220mm 4MT レンタル

    松本製器
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品コニカル底Φ16×105mm(容量10cc)×4本仕様30分タイマー付き、スピードコントロール:アナログ式質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)最大回転数(min-1[r.p.m])3500/4000(50/60Hz)処理量スピッツ管10mL×4本径(mm)×高さ(mm)Φ250×220適合寸法(mm)【スピッツ管】Φ16×105(標準)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル アズワン

    【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル

    アズワン
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
    付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5A材質(タンク)PP(ポリプロピレン)到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタル

    アズワン
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
    セット内容デジタル水中スターラー用コントローラーWDS-C×1台(4-3880-01)、デジタル水中スターラーWDS-S×6個(4-3880-02)質量(g)480表示液晶サービス分類レンタル

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

理化学機器レンタル