396件中 361~396件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-3 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-3

    アズワン
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
    付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4槽内寸法(mm)240×140×100表示LCD(液晶)付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)100安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約3発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 【レンタル】組立スタンドCS スリーワンモータ

    【レンタル】組立スタンドCS

    スリーワンモータ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    スリーワンモータ用オプション部品です。ご使用には、別途スリーワンモーター本体のレンタル機(1-7123-03-60~65)が必要です。
    仕様組立スタンド材質アルミニウム・鉄
  • 【レンタル】スリーワンモータ ハイパワー BLh1200 スリーワンモータ

    【レンタル】スリーワンモータ ハイパワー BLh1200

    スリーワンモータ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。スタンドが必要な場合は、別途組立スタンドCSレンタル(1-7125-02-60~65)をご注文ください。
    仕様ハイパワー適合中低粘度用モーターDCブラシレスモーター B種絶縁(130℃) 80W電源コード(m)2(2極接地型プラグ付き)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード・手動)パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケーター(1目盛20%)
  • 【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A アズワン

    【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A

    アズワン
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。データ記憶・通信機能を標準装備し、パソコンでのリアルタイムのモニターや表・グラフでのデータ管理が可能です。外部循環ノズルや冷却コイルを併用することで、室温以下の温度に設定することも可能です。
    タイプウォーターバス機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(USB・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応
  • 【レンタル】サーマックス TM-1A アズワン

    【レンタル】サーマックス TM-1A

    アズワン
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
    タイプウォーターバス機能異常加熱防止装置(サーモスタット)
  • 【レンタル】超音波洗浄器 二周波 ASU-10D アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 二周波 ASU-10D

    アズワン
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約11槽内寸法(mm)303×241×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)150プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約9.5発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6D アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6D

    アズワン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約9槽内寸法(mm)303×152×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)100プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約5.9発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 【レンタル】超音波洗浄器 ASU-10 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 ASU-10

    アズワン
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約11槽内寸法(mm)303×241×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)150プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約9.5発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 【レンタル】超音波洗浄器 ASU-3 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 ASU-3

    アズワン
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約6槽内寸法(mm)241×139×100付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)70安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止槽容量(L)約2.7発振回路他励発振方式発振子PZT
  • 【レンタル】卓上微量高速遠心機用ローター 2ml×24本 T15A61シリーズ himac

    【レンタル】卓上微量高速遠心機用ローター 2ml×24本 T15A61シリーズ

    himac
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローターのみオートクレーブ可能です(カバーは不可)。
  • 【レンタル】卓上微量高速遠心機 冷却付 himacCT15シリーズ himac

    【レンタル】卓上微量高速遠心機 冷却付 himacCT15シリーズ

    himac
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    静音性(50dB以下)に優れたタイプです。運転条件を最大3件メモリ可能です。
    質量(kg)40最大回転数(min-1[r.p.m])15000最大遠心力(G)21500安全装置ドアインターロック・デュアルオーバースピード検出・インバランス検出・モーター温度異常検出タイマー1~99分・連続運転
  • 【レンタル】超音波洗浄器 AS22GTU アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 AS22GTU

    アズワン
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高出力タイプで優れた洗浄力。ディガス機能により洗浄効果がアップします。操作パネルは大きく見やすいLED表示です。タイマーは1分単位で最大90分まで設定できます。
    材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.8槽内寸法(mm)240×140×100電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)ヒーター容量(W)74槽容量(L)3発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
  • 【レンタル】遠心分離機 ローター付属 DM0412シリーズ レンタル DLAB

    【レンタル】遠心分離機 ローター付属 DM0412シリーズ レンタル

    DLAB
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
  • 【レンタル】研究用マルチエアーポンプ 吸排両用型 LMP-100シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】研究用マルチエアーポンプ 吸排両用型 LMP-100シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心して使用できます。吸引・加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
  • 【レンタル】撹拌機 Sタイプ 20L 10000mPas OS20-Sシリーズ レンタル DLAB

    【レンタル】撹拌機 Sタイプ 20L 10000mPas OS20-Sシリーズ レンタル

    DLAB
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
  • 【レンタル】定温乾燥器 EO-300Vシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】定温乾燥器 EO-300Vシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・OFF/ON・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
  • 【レンタル】マグネチックスターラー HS-6ANシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラー HS-6ANシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。同時に複数溶液の撹拌が可能で、回転数を個別に調節できます。
  • 【レンタル】ボルテックスミキサー VMX-3000Vシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ボルテックスミキサー VMX-3000Vシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
  • 【レンタル】ペリスタポンプ 高速 7~700ml/h 1221300/SJ-1211Ⅱ-Hシリーズ レンタル アトー

    【レンタル】ペリスタポンプ 高速 7~700ml/h 1221300/SJ-1211Ⅱ-Hシリーズ レンタル

    アトー
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードな汎用・普及タイプのペリスタポンプです。
  • 【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 480mL/min FP300-1515シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 480mL/min FP300-1515シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
  • 【レンタル】ハンドクラッシャー HC-1シリーズ 大阪ケミカル

    【レンタル】ハンドクラッシャー HC-1シリーズ

    大阪ケミカル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷
    岩石・コークス・石炭・穀物・木片・貝殻等の粉砕。10メッシュ程度の粗い試料作りや前処理に適しています。ホッパー部が広く大きいので、5cm角程度の塊も粉砕する事ができます。
  • 【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~430℃ HP-1SAシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~430℃ HP-1SAシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
  • 【レンタル】ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ 1段式 GM-20S-ACシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ 1段式 GM-20S-ACシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。オリジナルドライ真空ポンプに耐食性タイプをラインナップ。
  • 【レンタル】ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ 1段式 GM-20S-ACシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ 1段式 GM-20S-ACシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。主要部品は耐薬性に優れた部品を使用しています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。オリジナルドライ真空ポンプに耐食性タイプをラインナップ。
  • 【レンタル】ドライ真空ポンプ -0.095MPa GM-20Dシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ドライ真空ポンプ -0.095MPa GM-20Dシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    真空計・調整バルブ付き!。オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式から選べます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。
  • 【レンタル】ダイヤフラムポンプ 18900mL/min G573205Aシリーズ レンタル ジャブスコ

    【レンタル】ダイヤフラムポンプ 18900mL/min G573205Aシリーズ レンタル

    ジャブスコ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量で完全自吸式を実現しました。接液部にはバイトンを使用していますので、各種の液体が使用可能です。
  • 【レンタル】セラミックホットプレート CHP-250DFシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】セラミックホットプレート CHP-250DFシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
  • 【レンタル】サーマルロボ TR-4シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】サーマルロボ TR-4シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
  • 【レンタル】サーマルロボ TR-2シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】サーマルロボ TR-2シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!。撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
  • 【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MH-108シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MH-108シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。★メッキ工場・食品工場・金属工場・廃水処理場等での薬液移送や薬品工場・薬品倉庫等での薬液の小分け、補充に適しています。★このポンプの防爆モータータイプは1-664-34 MH-108D、エアーモーター駆動タイプは1-664-46 MH-108Aとなります。豊富なラインナップ。取り扱い簡単な薬液移送ポンプ。
  • 【レンタル】カセットチューブポンプ SMP-21ASシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】カセットチューブポンプ SMP-21ASシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    カセット式チューブケースのため、容易にチューブの交換が可能です。スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触が無く汚染の心配がありません。吐出圧力が強く、高い位置や内圧のかかったタンクへの送液も容易です。
  • 【レンタル】エコノミー電気炉 プログラム機能無し ROP-001シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】エコノミー電気炉 プログラム機能無し ROP-001シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。コンパクトでスピーディーな昇温が自慢。
  • 【レンタル】ECウォーターバススターラー デジタル式 EWS-100RDシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ECウォーターバススターラー デジタル式 EWS-100RDシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。エンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
  • 【レンタル】バケット 4個1組 1.5/2mL×48 0535040 レンタル 久保田商事

    【レンタル】バケット 4個1組 1.5/2mL×48 0535040 レンタル

    久保田商事
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様コードNo.053-5040(底ゴム実装済み)最高回転数(min-1[r.p.m])4000公称容量(容量mL×本数)1.5/2×48最大遠心力(xg)1950直径×長さ(mm)9.5~11×36~60サービス分類レンタル
  • 【レンタル】卓上遠心機 付属品 ST-724M レンタル 久保田商事

    【レンタル】卓上遠心機 付属品 ST-724M レンタル

    久保田商事
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様スイングロータ、卓上遠心機S500T用付属品です(65-1841-78-60~65、68、69)、レンタル付属品:スイングロータ ST-724M、ステンレスバケット0535820(4個1組)、0556900 8mlCPT単核球分離用採血管×24(4個1組)最高回転数(min-1[r.p.m])3500最大遠心力(xg)2380最大容量(mL)15mL×68サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ホットプレート ABS-500 アサヒ理化製作所

    【レンタル】ホットプレート ABS-500

    アサヒ理化製作所
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    翌日出荷
    酸性ガス雰囲気において使用した場合従来の製品( メーカー比)より本体の耐酸性を向上したホットプレートです。ホットプレート本体と温度制御器を2mのコードにてセパレータータイプにしました。新しくアウターフレームを設けることにより放熱を最小限に抑えかつ内部にアルミプレートを組み込み熱の伝わりを良くする事で従来品より温度分布が向上しました。天板の切れ込みをなくすことで薬品をこぼした場合でも中まで染み込みにくい構造になっています。

『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

理化学機器レンタル