ポンプ・送風機・電熱機器 :「設備」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
軽くて強い樹脂製ポンプを実現
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
仕様夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用
材質樹脂
寸法(mm)236×173×374
質量(g)7700
アズワン品番64-2206-31
1台
¥66,500
税込¥73,150
翌日出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂
寸法(mm)203×136×376(H)
質量(kg)5.3(ケーブルは除く)
出力(W)150
電源(V)単相100
口径(Φmm)32
全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)
吐出量(L/min)80
使用液汚水
付属品キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器
寸法(mm)150×342×220(H)
質量(kg)6.7
出力(W)250
口径(Φmm)50
全揚程(m)2
最大吐出量(L/min)220
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂
寸法(mm)203×176×376(H)
質量(kg)6.0(ケーブルは除く)
出力(W)150
電源(V)単相100
口径(Φmm)32
全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)
吐出量(L/min)80
使用液汚水
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。