ポンプ・送風機・電熱機器 :「自動 散水 装置」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水
付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ)
極数2
形式乾式水中
芯数3(1.25mm2 )
材質(フレーム)SUS304
異物通過径(Φmm)10
始動方式コンデンサ
材質(ケーブル)VCT
耐熱クラスF
内蔵保護装置オートカット
ポンプ水没最大水深(m)4
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)
材質(ケーシング)(外)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS303
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR
材質(軸封部封入液)流動パラフィン
仕上外径(Φmm)10.1
配管接続方式ねじ込み式
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水
仕様自動形
付属品ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ
軸径(Φmm)(軸封部)12
質量(kg)4.7
極数2
形式乾式水中
軸受呼び番号負荷側/6200ZZ反負荷側/6000ZZ
芯数3(1.25mm2 )
材質(フレーム)SUS304
異物通過径(Φmm)18
始動方式コンデンサ
材質(ケーブル)VCT
耐熱クラスF
残水位(mm)90
内蔵保護装置巻線埋込形オートカット
ポンプ水没最大水深(m)4
構造(羽根車)ボルテックス
構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)
材質(ケーシング)(外)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS303
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR
材質(軸封部封入液)流動パラフィン
仕上外径(Φmm)10.1
配管接続方式ねじ込み式
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。