ポンプ・送風機・電熱機器 :「熱風乾燥機」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):41、(吸込):スライドダンパ タイプSBタイプ 出力(kW)0.04 電源(V)単100 概略質量(kg)3 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):スライドダンパ タイプSBタイプ 出力(kW)0.25 電源(V)三相200級 概略質量(kg)8 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5 回転方向右回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123 タイプSBタイプ 出力(kW)0.25 電源(V)三相200級 概略質量(kg)9 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5 回転方向右回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:200 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):スライドダンパ タイプSFタイプ 出力(kW)0.25 電源(V)単100 概略質量(kg)8 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5 回転方向右回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパ タイプSBタイプ 出力(kW)0.04 電源(V)三相200級 概略質量(kg)3 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパ タイプSFタイプ 出力(kW)0.04 電源(V)単100 概略質量(kg)3 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.5/2.8 回転方向左回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.32/0.46
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):63 タイプSBタイプ 出力(kW)0.04 電源(V)三相200級 概略質量(kg)3 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:200 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):41、(吸込):スライドダンパ タイプSFタイプ 出力(kW)0.025 電源(V)単100 概略質量(kg)2 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.1/1.3 回転方向左回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.23/0.33
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパ タイプSFタイプ 出力(kW)0.04 電源(V)単100 概略質量(kg)2.9 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7 回転方向左回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):70 タイプSFタイプ 出力(kW)0.04 電源(V)単100 概略質量(kg)3 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7 回転方向左回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:180 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパ タイプSBタイプ 出力(kW)0.04 電源(V)単100 概略質量(kg)3 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97 タイプECタイプ 出力(kW)0.1 電源(V)三相200級 概略質量(kg)8 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:250 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97 タイプECタイプ 出力(kW)0.1 電源(V)三相200級 概略質量(kg)6.5 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97 タイプECタイプ 出力(kW)0.1 電源(V)単相100 概略質量(kg)6.5 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97 タイプEPタイプ 出力(kW)0.1 電源(V)単相100 概略質量(kg)6.5 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5/6 回転方向左回転 構造(羽根車)プレート 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97 タイプEPタイプ 出力(kW)0.1 電源(V)三相200級 概略質量(kg)6.5 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5/6 回転方向左回転 構造(羽根車)プレート 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97 タイプECタイプ 出力(kW)0.2 電源(V)単相100 概略質量(kg)8.3 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97 タイプECタイプ 出力(kW)0.2 電源(V)三相200級 概略質量(kg)8.3 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97 タイプECタイプ 出力(kW)0.2 電源(V)三相200級 概略質量(kg)10 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5 回転方向右回転 構造(羽根車)ターボ 吸気温度(℃)最高:250 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):144×144、(吸込):170 タイプAHタイプ 出力(kW)0.75 電源(V)三相200級 概略質量(kg)30 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)33/41 回転方向左回転 構造(羽根車)エアホイル 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.25/1.8
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):240×240、(吸込):300 タイプAHタイプ 出力(kW)3.7 電源(V)三相200級 概略質量(kg)77 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)100/120 回転方向左回転 構造(羽根車)エアホイル 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.15/3.1
1個
319,800 税込351,780
29日以内出荷

・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):148 タイプAHタイプ 出力(kW)0.4 電源(V)三相200級 概略質量(kg)20 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)22/26 回転方向左回転 構造(羽根車)エアホイル 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1/1.45
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷

・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123 タイプAHタイプ 出力(kW)0.2 電源(V)三相200級 概略質量(kg)11 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11 回転方向左回転 構造(羽根車)エアホイル 吸気温度(℃)最高:200 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123 タイプAHタイプ 出力(kW)0.2 電源(V)三相200級 概略質量(kg)10 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11 回転方向左回転 構造(羽根車)エアホイル 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):160×160、(吸込):200 タイプAHタイプ 出力(kW)1 電源(V)三相200級 概略質量(kg)36 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)42/50 回転方向左回転 構造(羽根車)エアホイル 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.3/1.9
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

・電動送風機・マルチシリーズは高度な液体技術により、小型、軽量化をはかり、吸気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。・FSタイプは吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。・機器や装置への取付も簡単で操作性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。・吸気温度が40℃を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:機器冷却、電動機、発電機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、温蔵庫、シミ抜き機
寸法(mm)【概略】(吐出):76×76、(吸込):スライドダンパ タイプFSタイプ 出力(kW)0.25 電源(V)三相200級 概略質量(kg)8.5 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11 回転方向右回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.75
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります