ポンプ・送風機・電熱機器 :「塩ビ管 凍結防止ヒーター」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識
水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)
容量設備容量:26W/m
定格電圧(V)AC100
プラグ二重成形プラグ(アース端子付)
耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)
定格消費電力9W/m
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コードVCTF-3C×1m
屈曲半径R(mm)許容最小30
水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)
容量設備容量:26W/m
定格電圧(V)AC100
プラグ二重成形プラグ(アース端子付)
耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)
定格消費電力9W/m
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コードVCTF-3C×1m
屈曲半径R(mm)許容最小30
凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m
定格電圧(V)AC100・単相200
耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間)
定格消費電力9W/m
電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付)
屈曲半径R(mm)許容最小30
水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)
容量設備容量:26W/m
定格電圧(V)AC100
プラグ二重成形プラグ(アース端子付)
耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)
定格消費電力9W/m
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コードVCTF-3C×1m
屈曲半径R(mm)許容最小30
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。