ポンプ・送風機・電熱機器 :「樹脂ボール」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
141,000 税込155,100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。 わずか3.7kgの軽量にして小型。 耐久性にも優れています。 耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個) 寸法(mm)227×182×255(ポンプベース装着時) 質量(kg)3.7 出力(W)15 ストローク数(spm)最大19(50Hz)/23(60Hz) 材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340 ストローク長(mm)最大3.0 駆動源全閉自冷形モータ、絶縁E種
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー運転が可能な高性能ポンプDCブラシレスモータを採用。 モータ回転制御によって惰性動作による過注入がなく、正確な注入を行います。 24時間タイマー機能。 タイマー運転は上限で10設定まで可能です。 モータ過負荷探知。 モータ過負荷時にエラーを表示し自動停止します。 電源変換部異常検知。 フリー電源をDC24Vに変換する過程で、運転動作が不安定になるDC20V以下を検知した時にエラーを表示し自動停止します。 フリー電源(AC90~240V)微注入に適したインターバル運転。 ガスロック防止に配慮したアクリル製ヘッド。
付属品Φ6ブレードホース(3m)、Φ5ビニルチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個) 寸法(mm)227×365×280(ポンプベース装着時) 質量(kg)3.0※ポンプベースの質量0.5を含んでいません 定格電流(A)1 定格出力(W)15 ヒューズAC125V、5A ストローク数(spm)インターバル運転:0.1~9.9、連続運転:10~120 材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE-FKM、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/チタン アズワン品番63-8594-06 ストローク長(mm)0.6~3.0(20~100%)※ストローク長は吐出量の安定性の点から20%以上でご使用下さい 駆動源ブラシレスモータ(DC24V)、全閉自冷型、絶縁A種
1台
163,000 税込179,300
3日以内出荷

屋外設置が可能なポンプ。ギヤードモータ(三相200V、0.1kw)を駆動源とするダイヤフラム・ポンプです。メンテナンスが容易なグリース潤滑方式を採用したポンプです。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(2個) 材質【接液部】ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340 寸法(mm)360×245×285(ポンプベース装着時) 接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm) 質量(kg)10 吐出量0~30mL/min(50Hz)、0~36mL/min(60Hz) 電源電圧(V)出力:3相、200、0.1kW 最大吐出圧力1.0MPa ストローク数(spm)【最大】48(50Hz)、58(60Hz) アズワン品番67-3010-19 ストローク長(mm)最大:3.0 駆動源全閉自冷屋外形モータ、絶縁E種 最大吐出量(mL)1ストローク当り:0.63
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります