ポンプ・送風機・電熱機器 :「食品」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ステンレス製で耐食性にすぐれています。ポンプの錆びがでず、揚液は清潔ですから食品衛生関係に適しています。モータ軸直結形ですから設備・保守が容易です。
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 極数2極 電源(V)三相200 設置場所屋内設置
1台
579,800 税込637,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)1.5 種類自吸タービンポンプ 極数2極 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 全揚程(m)27/18 騒音値(dB)- 吸入/吐出口径(mm)40/40 電動機全閉外線屋外形 吐出量(m3/min)0.11/0.25 設置場所屋内設置
1台
669,800 税込736,780
40日以内出荷

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)0.75 種類自吸タービンポンプ 極数2極 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 全揚程(m)13.2/8.5 騒音値(dB)- 吸入/吐出口径(mm)50/50 電動機全閉外線屋外形 吐出量(m3/min)0.16/0.32 設置場所屋内設置
1台
699,800 税込769,780
40日以内出荷

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)2.2 種類自吸タービンポンプ 極数2極 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 全揚程(m)30/20.5 騒音値(dB)- 吸入/吐出口径(mm)50/50 電動機全閉外線屋外形 吐出量(m3/min)0.18/0.36 設置場所屋内設置
1台
769,800 税込846,780
40日以内出荷

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)0.75 種類自吸タービンポンプ 極数2極 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 全揚程(m)17.8/12.2 騒音値(dB)- 吸入/吐出口径(mm)40/40 電動機全閉外線屋外形 吐出量(m3/min)0.1/0.2 設置場所屋内設置
1台
649,800 税込714,780
40日以内出荷

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)0.4 種類自吸タービンポンプ 極数2極 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 全揚程(m)10/7 騒音値(dB)- 吸入/吐出口径(mm)40/40 電動機防滴保護形 吐出量(m3/min)0.1/0.2 設置場所屋内設置
1台
549,800 税込604,780
40日以内出荷

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)1.5 種類自吸タービンポンプ 極数2極 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 全揚程(m)21.5/14 騒音値(dB)- 吸入/吐出口径(mm)50/50 電動機全閉外線屋外形 吐出量(m3/min)0.16/0.32 設置場所屋内設置
1台
739,800 税込813,780
40日以内出荷

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)0.75 種類自吸タービンポンプ 極数2極 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 全揚程(m)14.5/11 騒音値(dB)- 吸入/吐出口径(mm)40/40 電動機全閉外線屋外形 吐出量(m3/min)0.11/0.22 設置場所屋内設置
1台
659,800 税込725,780
40日以内出荷

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)1.5 種類自吸タービンポンプ 極数2極 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 全揚程(m)19/14 騒音値(dB)- 吸入/吐出口径(mm)50/50 電動機全閉外線屋外形 吐出量(m3/min)0.18/0.36 設置場所屋内設置
1台
739,800 税込813,780
40日以内出荷

川本ポンプ(川本製作所)流量検出運転方式除菌器
ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。 流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。 給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。 薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。
用途井戸水の除菌 取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)12 最高使用圧力(MPa)0.7 周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下 設置場所屋内・屋外 液温(℃)0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります