ポンプ・送風機・電熱機器 :「エアレスポンプ」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 腐食性薬液の移送が可能。 酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります