ポンプ・送風機・電熱機器 :「信号」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
入力、出力とセンサーを繋ぐだけで高機能な制御装置としてお使い頂けます。
取っ手がついているので持ち運びによる移動が手軽に行えます。
研究所・実験用・生産工程の増設用としてもおすすめしています。
SCR制御でフリー電源 (100V~240V 50Hz/60Hz)。
最新のコントロールアルゴリズム。
TRU-TUNE機能搭載。
通信機能:RS-485搭載。
専用ソフトにより設定の簡易化。
ユーザーがカスタム可能なEZキー搭載。
熱電対(K)タイプに対応しております。
付属品(添付資料)取扱説明書
制御方式PID(オートチューニング)
入力K熱電対
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×150×280
制御出力SCR駆動
通信方式RS485 Modbus RTU
警報出力信号240VAC 5A または30VDC
最大負荷電流(A)30A(周囲温度40℃以下で抵抗変化が少ないヒーターをご使用の場合の参考値)
過電流保護サーキットブレーカー
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。