ポンプ・送風機・電熱機器 :「M1.6」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。
完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。完全無給油なので、吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。池や水槽のばっ気用コンプレッサーに。
仕様●定格圧力(MPa):0.011●吐出空気量(L/min):80●周波数(Hz):50/60●口径(mm):18●電源(V):単相100●消費電力(W)50/60Hz:72●電源コード長さ:1.6m●単独浄化槽28~50人用
アズワン品番65-9033-84
関連資料他社ポンプ互換表(0.6MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。完全無給油なので、吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。池や水槽のばっ気用コンプレッサーに。
仕様●定格圧力(MPa):0.011●吐出空気量(L/min):60●周波数(Hz):50/60●口径(mm):18●電源(V):単相100●消費電力(W)50/60Hz:48●電源コード長さ:1.6m●単独浄化槽16~21人用
アズワン品番65-9033-83
関連資料他社ポンプ互換表(0.6MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。