ポンプ・送風機・電熱機器 :「薬品」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)605 アズワン品番3-5948-01
1本
699 税込769
当日出荷

1本
1,250 税込1,375
翌々日出荷

接液部材質はステンレス(SUS316)・PTFE、吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、溶剤等の化学薬品に適します。ユニオンコンテナー・ペール缶等に使用できます。
1本
167,000 税込183,700
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部材質はステンレス(SUS316)・PTFE、吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、溶剤等の化学薬品に適します。ユニオンコンテナー・ペール缶等に使用できます。
アズワン品番1-664-29
1本
114,000 税込125,400
12日以内出荷

接液部材質はステンレス(SUS316)・PTFE、吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、溶剤等の化学薬品に適します。ユニオンコンテナー・ペール缶等に使用できます。
1本
126,500 税込139,150
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
ホース長さ(m)2 材質(本体)PP 揚程(m)2 最大流量(L/min)25 材質(ホース)PVC 最大揚程(m)4.2 流量(L/min)15 アズワン品番1-664-41 使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
1本
74,900 税込82,390
当日出荷

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
1本
87,400 税込96,140
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
アズワン品番1-664-42
1本
127,000 税込139,700
13日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります