ポンプ・送風機・電熱機器 :「RC2」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属タイプはIN/OUT4方向での接続が可能です(樹脂タイプは吸込み3方向、吐出2方向)。 エア切替部に新切替え機構を採用しました。 呼び水不要で完全自吸式のエア駆動式ポンプです。
接続口径Rc1/2(吸入口・吐出口) 常用圧力(MPa)0.2~0.7(エア) 最大吐出圧力(MPa)0.7
1個
110,000 税込121,000
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング