ポンプ・送風機・電熱機器 :「散水機」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。