ポンプ・送風機・電熱機器 :「エア 逆止弁」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)1341 サイズドラム缶サイズ タイプ標準 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーターエアモーター 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 首下長(mm)1045 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 揚水量(L/min)揚程0m時:50 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上 材質(パイプ)PP 材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります