カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • ダイヤフラムポンプ(7)
        • クーラントポンプ(1)
        • ドラム缶用ポンプ(2)
        • ペール缶用ポンプ(1)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「エアレス」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル(ダイヤフラムNBR) エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル(ダイヤフラムNBR)エイチスリー
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】NBR【バルブシート】アルミ【バルブボール】NBR接続口径25(A)質量(kg)7.5材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)136接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)NBR
溶剤・ケミカル用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル エイチスリー溶剤・ケミカル用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルエイチスリー
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプエマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE接続口径25(A)質量(kg)14材質(本体)SUS316最大吐出量(L/min)136接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ  アルミモデル(ダイヤフラムNBR) エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル(ダイヤフラムNBR)エイチスリー
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】NBR【バルブシート】アルミ【バルブボール】NBR接続口径15(A)質量(kg)3.8材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)49接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.69材質(Oリング)NBR
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデルエイチスリー
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】アルミ【バルブボール】PTFE材質(本体)アルミ接続Rp配管メネジ材質(Oリング)PTFE
溶剤・ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル エイチスリー溶剤・ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルエイチスリー
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプエマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE材質(本体)SUS316接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE
ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ 耐食PPモデル エイチスリーケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ 耐食PPモデルエイチスリー
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送洗浄剤の移送ケミカルタンクの清掃用渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE材質(本体)PP接続ansiフランジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデルエイチスリー
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送洗浄剤の移送ケミカルタンクの清掃用渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE接続口径50(A)質量(kg)26.5材質(本体)PP最大吐出量(L/min)565接続ansiフランジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM
多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズ テラル多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズテラル
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程定格連続使用液水溶性クーラント液耐熱クラスF機種LVS周囲温度(℃)40以下RoHS指令(10物質対応)対応3極数(P)2
ケミカルポータブルポンプ エレポン化工機ケミカルポータブルポンプエレポン化工機
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。2段階変速スイッチ付です。
用途低粘度薬液。電源(V)AC100ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1500トラスコ品番456-5550材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)質量(kg)1.8タイプポリ・ペール缶用揚程(m)5電源コード(m)4.4吐出量(L/min)30粘度(mPa・s)(使用可能)200
ケミカルポータブルポンプ エレポン化工機ケミカルポータブルポンプエレポン化工機
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬液の小分け、移送、補充に適しています。
用途低粘度薬液。トラスコ品番456-5568材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)タイプドラム缶用電源コード(m)4.8ホース寸法(mm)19×3000粘度(mPa・s)(使用可能)230
ポータブルポンプ エレポン化工機ポータブルポンプエレポン化工機
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。機構使用液を潤滑液として利用し、空気軸封による独自のシールレス構造により完璧な軸封を行います。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などの薬液の小分け、移送、補充。 食品工場、金属工場、排水処理場などの薬品移送補充。 実験、研究室、病院などでの薬品補充。 その他各種産業廃液の移送。 写真現像液。 その他薬液全般の移送。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら