カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 電熱機器(ヒーター)(1)
        • 送風機(29)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「エアー 冷却」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETCシリーズ 電子温度コントローラー ロバートショウETCシリーズ 電子温度コントローラーロバートショウ
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度コントローラーは、多くの業務用冷蔵アプリケーションで使用されている電気機械式温度コントローラーの、機能豊富な電子式代替品です。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃)ワイド差動調整(1°F~30°F)(17℃~1℃)センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージEEPROMメモリは停電時に制御設定を保持エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機センサー付きの8フィート(約2.4メートル)のリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用配線を使用することで最大400フィート(約122メートル)まで延長可能です。簡単4ステップ設定高耐久リレーは1馬力(1HP)定格です。加熱/冷却モードは、華氏(°F)または摂氏(℃)で選択可能シングルステージモデルおよびツーステージモデルを用意NEMA1ケースおよびカバーNEMA4Xモデルもご用意していますディスプレイにホワイトバックライトを採用センサーはIP67に準拠しており、粉塵および水(深さ1m未満)に対する耐性があります。
用途機器、システムの温度管理仕様長さ 1/4 インチ x 2 インチ、8 フィート 22 AWG ケーブル付き
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H37-L313 昭和電機電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H37-L313昭和電機
299,800税込329,780
1個
29日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):240×240、(吸込):300タイプAHタイプ出力(kW)3.7電源(V)三相200級概略質量(kg)77周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)100/120回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.15/3.1
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H04-L313 昭和電機電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H04-L313昭和電機
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):148タイプAHタイプ出力(kW)0.4電源(V)三相200級概略質量(kg)20周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)22/26回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1/1.45
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H07-L313 昭和電機電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H07-L313昭和電機
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):144×144、(吸込):170タイプAHタイプ出力(kW)0.75電源(V)三相200級概略質量(kg)30周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)33/41回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.25/1.8
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-400HT-L313 昭和電機電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-400HT-L313昭和電機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123タイプAHタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)11周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:200最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-400-L313 昭和電機電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-400-L313昭和電機
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123タイプAHタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)10周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H10-L313 昭和電機電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H10-L313昭和電機
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):160×160、(吸込):200タイプAHタイプ出力(kW)1電源(V)三相200級概略質量(kg)36周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)42/50回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.3/1.9
送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り) エバラポンプ(荏原製作所)送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り)エバラポンプ(荏原製作所)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
低騒音 高効率 リミットロード特性 コンパクト 据付自由 取扱容易
用途ビルの空気調和、給・排気、換気用 工場の給・排気、換気用 各種機器の送・排風、冷却用 その他一般の送・排風用形式全閉形(LFM4型専用特殊電動機)取扱液清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)設置方法天井吊り構造(羽根車)斜流材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)保護方式IP40(屋内)効率IE1使用場所屋内
電動式工場扇専用ミストファン アクアシステム電動式工場扇専用ミストファンアクアシステム
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に 付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能 最大マイナス8度
用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化使用空気圧力(MPa)0.4~0.6エアー接続口エアカプラプラグ(オス)給水方式タンク・専用ボトル噴霧調整調節可能コンプレッサー馬力:3ノズルタイプ2流体液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
エアモーター式工場扇専用ミストファン アクアシステムエアモーター式工場扇専用ミストファンアクアシステム
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に 付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能 最大マイナス8度
用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化使用空気圧力(MPa)0.4~0.6エアー接続口エアカプラプラグ(オス)給水方式タンク・専用ボトル噴霧調整調節可能コンプレッサー馬力:3ノズルタイプ2流体液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
低騒音(エアホイル)型電動送風機 IE3モータータイプ 淀川電機製作所低騒音(エアホイル)型電動送風機 IE3モータータイプ淀川電機製作所
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
IE3コードを満たしたプレミアム効率モーター仕様です。 低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番453-5049材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)29電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
低騒音(エアホイル)型電動送風機 プレミアムモータータイプ 淀川電機製作所低騒音(エアホイル)型電動送風機 プレミアムモータータイプ淀川電機製作所
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を実現し、機器組込に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番467-4901材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)29電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
シロッコ型電動送風機(普通脚) 全閉外扇型モータータイプ 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(普通脚) 全閉外扇型モータータイプ淀川電機製作所
89,980税込98,978
1台
20日以内出荷
小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。 RoHS指令適合製品です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。 集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。トラスコ品番467-4324材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)24電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401構造(羽根車)シロッコ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
ターボ型電動送風機 淀川電機製作所ターボ型電動送風機淀川電機製作所
96,980税込106,678
1台
21日以内出荷
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番453-4981材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)30電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545構造(羽根車)ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
ターボ型電動送風機 淀川電機製作所ターボ型電動送風機淀川電機製作所
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 ターボ型電動送風機は高静圧、大風量タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集じん機、包装機械、搬送装置など製品・設備組込。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)構造(羽根車)ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応
シロッコ型電動送風機(フランジ取付) 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付)淀川電機製作所
45,980税込50,578
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)200吸気湿度(℃)200吐出口可変方向4方向
シロッコ型電動送風機(フランジ取付) 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付)淀川電機製作所
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
ウインドレーサー WRタイプ SDG株式会社ウインドレーサー WRタイプSDG株式会社
119,800税込131,780
1台
当日出荷から30日以内出荷
低騒音で安定した力強い風を作り出します。 必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します。
用途熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環材質羽根車:アルミファン翼数3RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)400
淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚) 淀川電機製作所淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)淀川電機製作所
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)150吸気湿度(℃)150吐出口可変方向3方向
淀川電機 シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚) 淀川電機製作所淀川電機 シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)淀川電機製作所
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吐出口可変方向3方向
電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社電動送風機 低騒音シリーズSDG株式会社
59,980税込65,978
1個ほか
当日出荷から45日以内出荷
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
強力高圧ターボ型電動送排風機 淀川電機製作所強力高圧ターボ型電動送排風機淀川電機製作所
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から35日以内出荷
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。タイプ標準型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン吐出口可変方向4方向
多段ターボ型電動送風機 淀川電機製作所多段ターボ型電動送風機淀川電機製作所
68,980税込75,878
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
多段ターボ型電動送風機は、遠心型多段ファンを採用して、機体の外形寸法をできるだけ小さくした軽量コンパクト設計です。小風量・高風圧で、吸引や吸着、圧送など目的に使用できるシリーズです。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
回転方向吐出口右吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)多段ターボファン吐出口可変方向3方向
ターボ型電動送風機 淀川電機製作所ターボ型電動送風機淀川電機製作所
39,980税込43,978
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン
シロッコ型電動送風機 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機淀川電機製作所(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から30日以内出荷
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン
プレート型電動送風機 淀川電機製作所プレート型電動送風機淀川電機製作所(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)プレートファン
淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 60Hz(高効率型) 淀川電機製作所淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 60Hz(高効率型)淀川電機製作所
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
質量(kg)33.5タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×393×570無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.6/3.7構造(羽根車)ターボファン吸気温度(℃)250吸気湿度(℃)250吐出口可変方向4方向
淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 60Hz 淀川電機製作所淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 60Hz淀川電機製作所
94,980税込104,478
1個
30日以内出荷
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型回転方向吐出口左吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン吸気温度(℃)250吸気湿度(℃)250吐出口可変方向4方向
淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 50Hz(高効率型) 淀川電機製作所淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 50Hz(高効率型)淀川電機製作所
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
質量(kg)33.5タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×393×570無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.6/3.7構造(羽根車)ターボファン吸気温度(℃)250吸気湿度(℃)250吐出口可変方向4方向
淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 50Hz 淀川電機製作所淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 50Hz淀川電機製作所
94,980税込104,478
1個
30日以内出荷
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型回転方向吐出口左吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン吸気温度(℃)250吸気湿度(℃)250吐出口可変方向4方向

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら