ポンプ・送風機・電熱機器 :「カップリングクミ」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識
ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に。
適合SL-102 SL-52、CSL-100L
セット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小型水中ポンプ用ワンタッチカップリング着脱をワンタッチでOK、簡単便利!機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に
仕様パッキン付き
材質プラスチック
エンジンポンプ KTZ-50X-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.25MB)
エンジンポンプ STV-100X-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.31MB)
エンジンポンプ KTZ-80X-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.23MB)
エンジンポンプ SEV-50X-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.51MB)
単体ポンプ パブールポンプ SU-80V-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.37MB)
エンジンポンプ SEV-80X-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.53MB)
オイル用ギヤーポンプ GLB-25-5-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.25MB)
単体ポンプ パブールポンプ SU-40V-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.38MB)
オイル用ギヤーポンプ GLB-20-3-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.25MB)
オイル用ギヤーポンプ GLB-25-3-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.25MB)
エンジンポンプ SERH-50V-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.37MB)
エンジンポンプ SEM-40WGM-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.63MB)
オイル用ギヤーポンプ GLBT-20-3-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.28MB)
エンジンポンプ SEV-25FZR-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.39MB)
スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
拡散噴射中にも中心部まで水が行きわたり、均一な散水ができる特殊ノズルを採用しています。
用途小型エンジンポンプ用。
付属品切替ノズル
トラスコ品番408-3903
材質ノズル:アルミ合金、ゴム、ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)2
使用圧力(MPa)1
ホース長さ(m)8
耐熱温度(℃)80
適合ポンプ吐出口径25mm
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。