ポンプ・送風機・電熱機器 :「ギヤモートル」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。 出力(kW)0.2 寸法E(mm)35 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0~0.2 最高圧力(MPa)0.3 寸法I(mm)15 寸法J(mm)60 最高使用温度(℃)60 寸法G(Φmm)12
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。 Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0~0.3
1台
139,000 税込152,900
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モーター、エンジン共通ベースに取り付けた型で、ベースは、大小モータいずれも取り付け出きるスライド式を採用しております。
用途潤滑油など、油類の移送に トラスコ品番850-9712 質量(kg)208 出力(kW)3.7 回転数(min-1[r.p.m])300 使用温度(℃)60以下 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0~0.3 最高圧力(MPa)0.49 揚量(L/分)450~338
1個
989,800 税込1,088,780
10日以内出荷

用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
1個
119,000 税込130,900
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)GPA型 歯車ポンプ
ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。 低速回転、特殊構造により運転音が静かです。 ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。
用途灯油・軽油・特A重油の移送 材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2 形式全閉外扇形 接続ねじ込み 圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4] 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1] 取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く) 設置場所屋内 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル 動粘度(mm2/s)1~5(cSt) 液温(℃)0~30
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります