ポンプ・送風機・電熱機器 :「タイマー付きタップ」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK 中型送風機の中でもトップクラスの風量! 横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク! タイマー機能付き!最長3時間まで設定可能で効率アップ! 風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます!(0度、20度、45度、90度)
質量(kg)7.7 消費電力(W)400 コード長さ(m)6.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×376×370
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

エアムーバーミニの機能はそのままに、サイズはひと回り大きく、風量を約2倍にアップしました。 コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK。 エアムーバーミニの約2倍の風量。最大56.6m3。 小型軽量。横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク。 タイマー機能付き。最長3時間まで設定可能で効率アップ。 風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます。 風量を3段階に調節可能。 タイマー機能
質量(kg)7.7 コード長さ(m)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×370
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります