ポンプ・送風機・電熱機器 :「ドラム缶 サイズ 200l」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ドラム缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
※ドラム缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット(3枚1セット)付きのセット品となります。
用途ドラム缶の高粘度化防止に
寸法(mm)断熱ジャケット:300×1800
質量(kg)約1.4
材質(本体)シリコンラバーヒーター
電圧(V)AC100
温度範囲(℃)設定:30~80
ヒーター寸法(mm)200×1795
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)
容量(W)900
使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
¥179,800
税込¥197,780
18日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。