ポンプ・送風機・電熱機器 :「ドラム缶用フロートゲージ」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
用途一般油用
使用可能液体一般油
材質蛇腹:ニトリルゴム/フロートボール:ナイロン/0リング:ニトリルゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ
材質(本体)アルミ合金鋳物
材質(ホース)塩化ビニール
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途一般溶剤用
長さ(m)2
材質蛇腹:アルミ合金/フロートボール:ナイロン/0リング:PTFE/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ
材質(本体)アルミ合金鋳物
材質(ホース)ステンレス
使用可能液体溶剤
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
用途一般油用
使用可能液体一般油
材質蛇腹:ニトリルゴム/フロートボール:ナイロン/0リング:ニトリルゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ
材質(本体)アルミ合金鋳物
材質(ホース)塩化ビニール
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途ガソリン用
使用可能液体ガソリン
材質蛇腹:ニトリルゴム/フロートボール:ナイロン/0リング:ニトリルゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ
材質(本体)アルミ合金鋳物
材質(ホース)ニトリルゴム
1本
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
用途シンナー用
使用可能液体シンナー
材質蛇腹:アルミ合金/フロートボール:ナイロン/0リング:フッ素ゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ
材質(本体)アルミ合金鋳物
材質(ホース)特殊配合ゴム
1本
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。