ポンプ・送風機・電熱機器 :「ネクタイ」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番125-6263 適合機種TRUSCO 温度センサー K熱電対 厚さ(mm)8 質量(g)11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワンタッチ接続により、熱電対の接続時間が大幅短縮可能です。Kタイプ熱電対用2極コネクター(+端子:クロメル/-端子:アルメル)。熱電対や補償導線の接続を容易に行えるスプリングターミナルコンセプトを採用。 嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用。嵌合後、不慮のコネクター外れを防止する金属ロックとロックボタン形状を採用。IP20対応(Internal Protection standard/IEC/防塵・防水規格)。【保護の程度】。防塵等級 2 →指先などが内部の充電部に接触しない(Φ12.5mm以下の固形物)。防水等級 0 →水の侵入に対しては特に保護されていない
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります