ポンプ・送風機・電熱機器 :「ハステロイ」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
最高使用温度(℃)80
吐出口径R3/4 SUSホース
使用可能粘度(mPa・s)最大230
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
駆動源バッテリー式
最大吐出量(L/min)30
使用可能粘度(mPa・s)最大200
RoHS指令(10物質対応)対応
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
最大吐出量(L/min)30
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動源100V/230W
使用可能粘度(mPa・s)最大200
リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制
付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー
材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE
接続口径G1
最大流量(L/min)20
チューブ外径(Φmm)25
最大揚程(m)6
ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時)
バッテリーB1用バッテリー
モーター出力(W)70
モーター電圧(V)10.8
移送可能周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。・ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。・スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。・ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。・ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。・シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。・スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!。・ノズル用フックが標準装備。
用途病院・研究所での薬品小分けに。工場での薬品移送に
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。