ポンプ・送風機・電熱機器 :「フッ素ゴムホース」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油、A重油までの低粘度油の移送で幅広く使用可能です。
用途灯油、軽油、A重油の移送に。 仕様36 トラスコ品番627-7317 材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM 全長(mm)1237 電源(V)AC100 揚程(m)4 コード長さ(m)電源:2 使用可能液体灯油・軽油・A重油 ホース長さ(mm)2 粘度(mm2/s)使用可能:5
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に 理化学、医療分野での薬液注入に 簡易水道、プールでの塩素滅菌用に ボイラー薬品の注入に 水耕栽培や畜産現場での 栄養剤や消毒剤注入に 高い吐出圧力にも対応 ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa(背圧)でも連続的に薬液注入できます。 各種制御信号に対応 「接点信号(バルス)入力」「アナログ信号(0/4~20mA)入力」に対応し自動運転が可能です。 さらにリモートON/OFF機能、パッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。 MP-L30P(標準タイプ) 高耐食樹脂(PVDF)ヘッド採用、手動エア抜き機構標準装備 MP-L30N(ノンガスロックタイプ) 信頼の気泡排出機構、 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用
付属品電源ケ-ブル2m、ホース3m、チャッキ弁、フート弁、M取付ボトル、ナット×2本、取扱説明書 質量(kg)約2.9 最大電流(A)3.6 保護等級IP65 機能マニュアル(手動)運転、各種制御運転 ストローク数(spm)0~180(ストロ-ク数/min) ストローク長調整範囲(%)0~100 動作温度範囲(℃)-10~45
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:灯油・軽油・ガソリン●ホース長:2m●重量:6.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/NBR●粘度:3,000CP以下●アース線:有●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ22.3mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW アズワン品番65-9340-35
1個
129,300 税込142,230
翌日出荷

灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。 トラスコ品番509-7355 材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20) 揚程(m)5/4(60HZ/50HZ) 粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用) 吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷

※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW アズワン品番65-9340-34
1個
111,700 税込122,870
翌日出荷

溶剤用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途引火性のある溶剤をドラム缶から小分けする際に。 トラスコ品番509-7363 材質本体:アルミ、パッキン:テフロン、フッ素ゴム、ホース:SUS(2m・Φ20) 揚程(m)5/4(60HZ/50HZ) 粘度使用可能:60cP以下(低粘度液体用) 吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(60HZ/50HZ)
1台
599,800 税込659,780
4日以内出荷

ブローバック(BLOVAC)ホース S用 シンナー用
用途シンナー用 使用可能液体シンナー 材質蛇腹:アルミ合金/フロートボール:ナイロン/0リング:フッ素ゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ 材質(本体)アルミ合金鋳物 材質(ホース)特殊配合ゴム
1本
68,980 税込75,878
6日以内出荷

フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz デジタル表示パネルで簡単設定操作 3つの運転モードを標準装備 マニュアル運転モード デジタル(パルス)運転モード アナログ入力運転モード 自動エア抜き機構対応
用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。 仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。 付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書 型式ノンガスロックタイプ アクリル/PVC/PTFE 質量(kg)約2.9 保護構造IP65 消費電力(W)17 最大電流(A)3.6 動作周囲温度(℃)-10~45 ストローク数(spm)0~180
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります