残水吸排水用スイープポンプ LSP型鶴見製作所当日出荷から3日以内出荷
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。<br />芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。<br />主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。<br />接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。<br />底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。<br />メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。<br />工場の設備排水用。<br />受水層やタンクの残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個質量(kg)12.5極数2使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)5モーター乾式水中形誘導電動機関連資料(0.5MB)