ポンプ・送風機・電熱機器 :「ホース折れ防止」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-55
1台
91,000 税込100,100
翌日出荷

一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-56
1台
91,000 税込100,100
翌日出荷

電気不要でほったらかしで排水を完了できます。水中ポンプを使わず段差スラブの排水作業が行えます。特殊プレートでしっかり吸水します。水流が見える折れ防止ホースです。
用途給排水ポンプに。 トラスコ品番696-6754 セット内容吸水部1、ポンプ1、スプリングホース2、ホースバンド4、ホースジョイント1、※内径Φ15mmの水道ホースをお客様でご用意ください。、ホースは長さ10M~20M推奨 材質吸水部:スチール、排水ポンプ:VA+PE、スプリングホース:PVC、ホースジョイント:PP、ホースバンド:ステンレス 径(Φmm)【吸水部】170 サイズ(mm)ポンプ本体:227、スプリングホース1:1500、スプリングホース2:300、ホースジョイント差込口外径:16
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

実績と信頼を誇るLB型のステンレスボディタイプです。ストレーナスタンドもステンレスになっております。ステンレスボディなのでサビにも強く美観を保ちます。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。 (自動運転型)電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります