ポンプ・送風機・電熱機器 :「ポンプ 曝気」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中ポンプとエジェクター機構の組み合わせによる、気液混合流として、単一方向へ強力に噴出し、槽内の撹拌と曝気を同時に行います。微細気泡がゆるやかに気液接触しながら浮上するため、高い酸素溶解効率が得られます。ポンプは、シェーバー機構をもつB型(5.5kW以外)を採用していますから、汚物の通過がスムーズです。軸封装置・モータ保護装置・ケーブル心線からの浸水防止加工などすべてにわたり、株式会社鶴見製作所が専業メーカーとして長年培ってきたノウハウが生かされています。
用途汚水処理(合併・単独)設備の予備曝気・撹拌用。産業排水処理設備の予備曝気・撹拌用。各種汚水、汚物の撹拌・腐敗防止・スカム防止用。 電圧(V)三相200 始動方式じか入 取扱液汚水・汚物水(0~40℃) pH5~9
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水中モータ直結式。 ロープを係留杭に固定するだけで設置ができます。電源を入れるだけで噴水より池を活性化します。 フロートは FRP製で美しく耐久性にすぐれ、水位に応じて浮動します。 特別付属品・ファッションフロート(別売)は幾何学模様を描き、景観をさらに向上させます。
付属品キャブタイヤケーブル1本、ロープ(20m)3本 質量(kg)32 ケーブル長(m)30 始動方式じか入 材質(ケーブル)VCT 散水範囲(m)直径:10/11、高さ:2.2/3.3 関連資料(0.1MB) (0.1MB) (0.26MB) 適合ケーブル仕上外径(Φmm)11,1
1台
299,800 税込329,780
41日以内出荷

水中モータと直結した高い効率のプロペラ形状は強力なジェット水流を生みます。 水流を広げ、撹拌効果を高めるガイドリングなし、整流効果に優れたガイドリング付など、バリエーションが豊富です。
用途産業廃水処理、上・下水処理用、池・河川の環境保全用、遊戯施設の人工水流用、混合・撹拌・溶解・混和・濃度均一化・曝気用 仕様【浸水検出装置(内蔵)】電極式(1.5kW以上)、【ガイドリング】なし 材質(フレーム)FC150(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上) ケーブルVCT(0.75kW以下)、2PNCT(1.5kW以上) プロペラFC200(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)、SCS14(12極5.0kW以上) 耐熱クラスE種(4極0.75kW以下)、F種(6極0.75kW以上) 潤滑油タービン油VG32 構造(軸封)ダブルメカニカルシール 材質(主軸)SUS420J2(接液部)(4極0.75kW以下)、SUS316(接液部)(6極0.75kW)、SUS316(1.5kW以上) 構造(軸受)密封玉軸受 液温(℃)0~40 過熱保護装置サークルサーマルプロテクタ(0.75kW以下)、ミニチュアプロテクタ(1.5kW以上) 呼び径(Φmm)【プロペラ】300未満 モータ種類乾式水中形誘導電動機・4極、6極、8極、12極
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります