ポンプ・送風機・電熱機器 :「一斗缶 サイズ」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K-11W-PSE PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター スリーハイ 動画あり
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止 適合ペール缶・一斗缶 質量(kg)約1.1 電源コード(m)2(プラグ付) 適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶 温度設定30~80℃
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

容器側面から加熱する18L一斗缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
適合サイズ18L一斗缶 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 温度ヒューズ2ヶ所 最高耐熱温度(℃)130 温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱着式断熱ジャケット 缶の外側からしっかりと断熱 放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ! ヤケド防止にも最適です
適合ペール缶、一斗缶 適合サイズ18L・20Lペール缶(Φ286)/一斗缶
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。 力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。 ※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に 寸法(mm)断熱ジャケット:350×930 質量(kg)約1.1 材質(本体)シリコンラバーヒーター 電圧(V)AC100 温度範囲(℃)設定:30~80 ヒーター寸法(mm)200×915 電源コード(m)2(プラグ付) 適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶 容量(W)380 使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
119,800 税込131,780
18日以内出荷

ベースヒーターと温度制御盤がセットになりました。 使い方は缶容器を台の上に置き、温度を設定するだけです。 加熱面に乗せることのできるサイズの容器であれば、ドラム缶だけでなく、ペール缶・一斗缶等でも使用できます。
用途積み下ろし作業の際、フォークリフトのご用意をお願いいたします。 寸法(mm)(加熱部)520 全長(mm)900 高さ(mm)650
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります